カテゴリ
- 自動車純正部品(52)
- 制御機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(35)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- CKD(10)
- トヨタ(10)
- KOA(7)
- スバル(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- D'Addario(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- グーリング(1)
- コーコス信岡(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コミネ(1)
- クラリオン (Clarion)(1)
- ジョイフル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-561」の検索結果

長袖ブルゾン J-561
コーコス信岡¥4,890税込¥5,3791着翌々日出荷左胸ダブルポケット(ペン差し付) 内ポケット ノーフォーク 左袖ポケット(ペン差し付) JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。 脇帯アジャスター(ドットボタン) ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60・綿40素材ソフトライトツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ可胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×19
Panasonic コンデンサ 560μF, ,63V dc, EEUFC1J561
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)63dc静電容量560μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1000形状シート幅(mm)114色透明質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ2 0242
HIDバルブ 車検対応
ジョイフル¥6,898税込¥7,5881個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125奥行(mm)60規格D2R/S色温度(K)6500明るさ(Lm)2500
放射温度計 FLUKE-561J
フルーク(FLUKE)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 6.3V dc 560μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LS等価直列抵抗 = 9mΩLSシリーズ、ソリッド電解ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
コンデンサ 560μF 6.3V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381袋(200個)7日以内出荷FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が仕様●静電容量:560μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:950mAアズワン品番65-6987-67
サングラス RPJ JACOB
RPJ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。寸法(mm)テンプル:126質量(g)31レンズ幅(mm)124
Telemecanique SensorsXCKJ561H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタルRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 560μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が仕様●静電容量:560μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-74
サングラス RPJ JACOB
RUDY¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。寸法(mm)テンプル:126質量(g)31レンズ色スモークフレーム色ライトグレイMレンズ幅(mm)124
SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7069-83