カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,010)
- 自動車純正部品(3,517)
- 制御機器(2,217)
- バイク純正部品(1,615)
- 物流用品(717)
- 機構部品(668)
- メカニカル部品(482)
- バイク部品(469)
- パソコン/周辺機器(303)
- 油圧機器・油圧ホース(293)
- オフィス家具(288)
- 事務用品(274)
- 切削工具(175)
- 自動車補修部品(170)
- 空調・照明・電設資材(161)
- 農業機械(146)
- 作業工具(137)
- 家電(115)
- 電気材料(107)
- 卓上消耗品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 配管・水廻り設備部材(90)
- 建材・エクステリア(86)
- 測定用品(75)
- 建築金物(72)
- はんだ関連・静電気対策用品(64)
- 店舗什器・備品(62)
- 安全保護具(59)
- 保管用品(58)
- 作業服(57)
- 学童・教育用品(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(49)
- トラック純正部品(47)
- 電動工具(47)
- 塗料(44)
- 科学研究・開発用品(44)
- 梱包用品(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 研磨材(39)
- 安全標識(38)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(35)
- 防災用品(31)
- 住設機器(28)
- 医療(27)
- 農業・園芸資材(26)
- 縫製用品(22)
- 厨房用品(21)
- 清掃用品(21)
- 防犯用品(20)
- 介護用品(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 安全用品(19)
- 整備工具・収納(17)
- カー用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 空圧工具(12)
- 日用品(11)
- 測定関連サービス(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- テープ(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 自転車部品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- クリーンルーム用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- バッテリー・電装(6)
- 溶接用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 進物(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- ALCANhands(276)
- CKD(285)
- EPCOS(186)
- KITO(キトー)(246)
- KOA(447)
- MAZDA(マツダ)(1,312)
- Panasonic(パナソニック)(396)
- SMC(5,869)
- VISHAY(155)
- YAMAHA(ヤマハ)(484)
- エスコ(153)
- オカムラ(岡村製作所)(194)
- スズキ(210)
- スマートバリュー(191)
- ダイハツ(197)
- トヨタ(745)
- ニッサン(793)
- ホンダ(1,312)
- 東京発条製作所(446)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む




フラットファイルJ/B6・S型
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281セット(10冊)3日以内出荷表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。サイズB6・S型本体質量(g)30背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)192×143綴じ厚(mm)約15材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mmグリーン購入法適合グリーンマーク認定
キャップ(A-J、B-J用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥15税込¥171個9日以内出荷適合A-J、B-J用ショートレバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×6.3色白RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸変換アダプタ SMP - SMP ジャック - ジャック, SMP-J-B-GF-ST-1450
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ : SMPジャック対SMPジャック●アダプタタイプA : SMP●アダプタタイプB : SMP●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 40GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 14.5mm●表面処理:本体 : 金フラッシュ●コンタクト材質 : ベリリウム銅●Samtec SMP同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック間インラインケーブルアダプタ製品です。 このSMP同軸アダプタには、2つの長さ(6.45 mm及び14.50 mm)を用意しています。 カップリングSMPプラグ間ケーブルアセンブリとの併用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 光学式エンコーダ 100 オプティカル, ENA1J-B28-L00100L
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(42個)7日以内出荷光学式ロータリエンコーダ. 2 チャンネル直交出力 ブッシュ又はサーボマウント 方形波信号 CMOS / TTL互換 長寿命仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 100最大回転数 = 3000rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド電源電圧 = 5 V dc解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 47.05mm全体の幅 = 21.21mm全体的な深さ = 15.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃光学式ロータリエンコーダ. 2 チャンネル直交出力 ブッシュ又はサーボマウント 方形波信号 CMOS / TTL互換 長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
JB500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0B0A0B1
VAISALA(ヴァイサラ)¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。計測精度露点±2℃(代表値)プロセス接続G1/2"オネジサービス分類レンタル
Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101B
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(5個)3日以内出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)63dc寿命3000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
JB500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L
BOURNS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L
BOURNS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら