カテゴリ
- バイク部品(230)
- バイクカスタムパーツ(85)
- バイク用スプロケット・ギア(3)
- スクリーン関連(13)
- バイク用ブレーキシュー(1)
- ハンドル周り(19)
- バイク用マフラー(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- フローティングジョイント・ロッドエンド(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- キャリア(2)
- 防寒用品(4)
- 制御機器(215)
- バイク純正部品(116)
- 自動車純正部品(72)
- パソコン/周辺機器(63)
- 農業機械(41)
- 測定用品(26)
- 自動車補修部品(26)
- 切削工具(23)
- 物流用品(18)
- 機構部品(14)
- 研磨材(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 学童・教育用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(5)
- 医療(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(17)
- KITACO(9)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- TAKEGAWA(武川)(47)
- MARUTO(大久保製作所)(5)
- SMC(10)
- ホンダ(92)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- af(旭風防)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- KYOCERA AVX(32)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
- ParkerTAIYO(76)
- VISHAY(131)
- エスコ(29)
- ニッサン(53)
- メディアカバーマーケット(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フローティングジョイントJA10
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ウインドシールドRS スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/スモーク/ハードコート仕様)適合スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
Jスプリング JAシリーズ JA-10
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)5総巻数(巻)5.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)2.7
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(40本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
SEM試料台
ケニス¥3,498税込¥3,8481組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
トクマルJ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
丸型精密定盤 A級 溝無し
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#600
ミニター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番499-5945軸径(Φmm)3形状円柱粒度600全長(mm)38質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000刃長(mm)2対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット刃径(mm)0.3
PLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具
コーセル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SECC表面処理ニッケルメッキ寸法L2(mm)42.6寸法L3(mm)57取付ねじ電源:M3 2本寸法L4(mm)97寸法L5(mm)102板厚t(mm)1.6
マジェスター補充インキ10ml
寺西化学(1件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。商品タイプ補充インキ繰り返し・詰め替え対応
Jスプリング JAシリーズ JA-108
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)3日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)2.66自由長(mm)10総巻数(巻)8.75外径(mm)4内径(mm)2.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)3.5
あらびきささみジャーキー 10枚
アイリスオーヤマ¥149税込¥1641袋翌々日出荷手で小さくちぎれるので、ご褒美にぴったりのあらびきささみジャーキー大容量タイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。仕様脂肪:メーカービーフジャーキーの約80%カット成分たんぱく質35.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下入数(枚)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210カロリー(kcal)100gあたり:257
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら