カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「jbホーン」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
用途24V用ホーン仕様低音周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)115(2M距離)
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応
用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウコンパクトホーン 12V 車検対応品モノタロウ(389件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
コンパクトホーン 24V 車検対応品 モノタロウコンパクトホーン 24V 車検対応品モノタロウ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112取扱説明書(0.3MB)
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応
用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
ブローショットミニ ホーン BRAITH(ブレイス)ブローショットミニ ホーンBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20音圧レベル(dB)105ブラック材質アルミ寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホーン KIJIMA(キジマ)ホーンKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
UC平型ホーン ミツバサンコーワUC平型ホーンミツバサンコーワ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
プラウドホーン ミツバサンコーワプラウドホーンミツバサンコーワ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0音圧レベル(dB)113
スーパーホーン BRAITH(ブレイス)スーパーホーンBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20)音圧レベル(dB)110±3適合DC12V車専用厚さ(mm)55寸法(mm)Φ120×55質量(g)404×2消費電流(A)4×2RoHS指令(10物質対応)対応
純正変換コード1 ミツバサンコーワ純正変換コード1ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
ホーン シバタ(フォークリフト)ホーンシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
フォークリフト用ホーン
メーカーシバタ
ステンレス製散水栓ボックス SPG(サヌキ)ステンレス製散水栓ボックスSPG(サヌキ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
美しくて丈夫なステンレス製種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;付属品取付ステー
24Vトランジスタホーン ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーンミツバサンコーワ
19,980税込21,978
1セット
欠品中
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。 必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。 専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付)質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320電流(A)2.5×2電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29音圧レベル(dB)114(2m)
電子ベンツホーンST-7022 JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ベンツホーンST-7022JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC24V周波数(Hz)340±20/400±20HZ定格4A適合車種DC24V車音量(dB)107±4
スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川)スーパーストリートアウターローターキットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。他社製品との違い他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。キットの装着についてC.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
ゴム栓つき風呂栓 カクダイゴム栓つき風呂栓カクダイ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途VP・VU管兼用材質黄銅、NR寸法H(mm)24/25くさりの有無なし
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。材質PVC呼び50
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト シングルミツバサンコーワ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車電圧(V)12電流(A)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0音圧レベル(dB)110/2m