カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「jb-wlq135bj-c」の検索結果
![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
JB-WLQ135
オーム電機[配線パーツ]¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から21日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から21日以内出荷大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)保護等級IP67耐環境性耐油性・耐候性![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から21日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性




![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)

![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)