カテゴリ

  • 塗料(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)

「jcolour」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jカラー White Series ターナー色彩

    Jカラー White Series

    ターナー色彩
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
    主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • Jカラー Bright Series ターナー色彩

    Jカラー Bright Series

    ターナー色彩
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
    主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩

    Jカラー Japanese Traditional Series

    ターナー色彩
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
    主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • Jカラー Vibrant Series ターナー色彩

    Jカラー Vibrant Series

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。
    主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • Jカラー Muted Series ターナー色彩

    Jカラー Muted Series

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
    主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • アイアンペイント ターナー色彩

    アイアンペイント

    ターナー色彩(27件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
    用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。危険物の類別非危険物
  • マグネットペイント ターナー色彩

    マグネットペイント

    ターナー色彩(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
    使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
  • ミルクペイント ターナー色彩

    ミルクペイント

    ターナー色彩(20件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
    適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
  • チョークボードペイント ターナー色彩

    チョークボードペイント

    ターナー色彩(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
    使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物特性耐水、速乾
  • イベントカラー ターナー色彩

    イベントカラー

    ターナー色彩(5件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1缶(170mL)ほか
    当日出荷
    水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
    用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水
  • オールドウッドワックス ターナー色彩

    オールドウッドワックス

    ターナー色彩(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1缶(350mL)
    当日出荷
    無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。
    用途無塗装木部の着色とつや出し種類油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ

    アサヒペン(35件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • ローラセット 刷毛付 175mm モノタロウ

    ローラセット 刷毛付 175mm

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    水性、油性兼用
    セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)豚毛ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)7刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
  • スタンド黒板(チョーク用黒板) 光

    スタンド黒板(チョーク用黒板)

    光
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ミルクペイント for ウォール ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール

    ターナー色彩
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。 防火材料認定商品。 黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。
    主な用途室内壁乾燥時間(時間)1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水
  • 強力マグネット E-Value

    強力マグネット

    E-Value(14件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質フェライト磁石厚さ(mm)3特性強力表面磁束密度(mT)60
  • ミルクペイントforガーデン ターナー色彩

    ミルクペイントforガーデン

    ターナー色彩(8件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント! お庭やベランダなど屋外でも使用できます。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント 落ち着いたアンティーク調の色調を再現 各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
    用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用)使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。主な用途木、紙、金属使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水
  • 素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー ニッペホームプロダクツ

    素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷
    幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
    用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。色透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
  • 壁掛けホワイトボード(無地) カグクロ

    壁掛けホワイトボード(無地)

    カグクロ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    壁掛け式、無地タイプのホワイトボードです。 壁掛け式なので、ミーティングルームの壁に掛けてご利用ください。
    材質板面:スチール、フレーム:アルミ色ホワイト種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
  • 水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン

    水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー

    アサヒペン(11件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1缶(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
    用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)主成分アクリル/ウレタン/エマルション主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)使用場所屋内・屋外使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/防カビ下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料