カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

JD110V60WFG9PN2
ELPA(1件のレビュー)¥816税込¥8981個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト消費電力(W)60定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
JD110V60WG9PN2
ELPA¥816税込¥8981個当日出荷外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(20個)8日以内出荷三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。種別25W形電圧(V)110消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000hバルブフロスト定格光束(lm)230
アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
一般照明用ハロゲンランプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ
ELPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)69色クリア消費電力(W)65W定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ネオクールハロゲン100W形85W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン75W形65W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン150W形130W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ミニハロゲンランプ
ELPA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)75色クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ネオクールハロゲン100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,598~税込¥10,558~1箱(20個)当日出荷から8日以内出荷全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ 片口金形
岩崎電気¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ハロゲン電球は振動のある場所での使用は避けてください。種類JD/P/Mクリア形口金E11全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)110定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150色温度(K)2900
JD110VFG9P2
ELPA(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
JD110VG9P2
ELPA¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ボウシン ゴム
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格20-M6X14部品名称ボウシン ゴム図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら