アイ ハロゲンランプ 片口金形

アイ ハロゲンランプ 片口金形 - 岩崎電気

ハロゲン電球は振動のある場所での使用は避けてください。

種類
JD/P/Mクリア形
口金
E11
全光束(Lm)
2400
定格入力電圧(V)
110
定格寿命(時間)
1500
定格ランプ電力(W)
150
色温度(K)
2900
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978022JD110V150W/P/M2
¥4,200
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする