「jd110v250w/e」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリアエコロジー商品省エネ
  • ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形85W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
  • ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ ハタヤリミテッド

    ハロゲンランプ

    ハタヤリミテッド
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
    定格寿命(時間)2000質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン150W形130W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 両口金ハロゲンランプ ELPA

    両口金ハロゲンランプ

    ELPA(13件のレビュー)
    665税込732
    1個
    当日出荷
    両口金ハロゲン
    用途センサーライト・投光器の替え球に電球の種類ハロゲン適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
  • 投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN

    投光器用ハロゲンランプ (交換用)

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    電球の種類ハロゲン
  • JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ ウシオライティング

    JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
    用途商業施設スポット照明。全体照明口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75管径(Φmm)18色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8
電球 110v 10w特集