カテゴリ
- 機構部品(10)
- ロック、鍵、キー(10)
- 電気材料(162)
- ケーブルモール(16)
- 空調・照明・電設資材(893)
- 通線・入線工具(297)
- エアコン部材(39)
- 制御機器(28)
- プラボックス本体(1)
- 保管用品(47)
- 電工バケツ(13)
- 安全保護具(222)
- 腰袋(42)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- ボードアンカー(14)
- 作業工具(338)
- ケーブルストリッパー(4)
- 両口ラチェットレンチ(9)
- 切削工具(63)
- 測定用品(49)
- 測量用品(土木/建設)(37)
- 物流用品(25)
- 手袋(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 研磨材(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 電動工具(7)
- 安全用品(6)
- カー用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 作業服(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jefcom」の検索結果

電工キャンバスバッグ
JEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付適合ベルト幅(mm)50材質ポリエステル
盤用マルチキー BMKシリーズ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵質量(g)77材質(ねじ部)スチール材質(フレーム)アルミ本体サイズ(mm)110×28×16材質(キー)スチールアズワン品番67-3061-17
テープフッカー(カラビナ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ビニールテープ専用。腰道具のフックやD環に取り付けるだけ。MAX4個まで材質本体:アルミパイプ+黒粉体塗装・ゴム紐、カラビナ:アルミ質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×160
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215
LEDパランドル(センサータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。単独タイプ。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16色パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
ケーブルローラー(ローラーのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
LEDパランドル(センサータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。連結タイプ。・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)。・延長ケーブル約0.3m。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32色パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
ジップナイフ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷電気工事に適したブレード設計。ケーブルの被覆剥きをはじめ、電気工事で扱いやすいブレード形状を採用。作業効率と扱いやすさを追求しました。 ライナーロック機構で安全に使用。刃を開いた状態でしっかり固定するライナーロック方式を採用。安心して作業できます。 ポケットクリップ付き。ポケットや工具差しに収納しやすいクリップ付き。携帯性に優れ、必要な時にすぐ取り出せます。 コンパクトで携帯しやすい。折りたたみ式のため持ち運びに便利。現場での携帯性と使いやすさを両立しています。 輝く機能美 シルバーモダン。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
ジップナイフ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷電気工事に適したブレード設計。ケーブルの被覆剥きをはじめ、電気工事で扱いやすいブレード形状を採用。作業効率と扱いやすさを追求しました。 ライナーロック機構で安全に使用。刃を開いた状態でしっかり固定するライナーロック方式を採用。安心して作業できます。 ポケットクリップ付き。ポケットや工具差しに収納しやすいクリップ付き。携帯性に優れ、必要な時にすぐ取り出せます。 コンパクトで携帯しやすい。折りたたみ式のため持ち運びに便利。現場での携帯性と使いやすさを両立しています。 使い込まれたかのような風格 ビンテージブラック。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
LEDフロート(ソーラー充電タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)流量120~220L/hエコロジー商品省エネ
コントローラー(ダブルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
まんてんホールソー収納ケースS
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)1.12サイズS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×180個装収納ケース・シール
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。伸縮ロープ式ダブルランヤード仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷回転用。Φ160mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール
まんてんベース(ストレートシャンク)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷まんてんホールソー用 ベース(ストレートシャンク)質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
ザジップスライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷最大2000lmの高輝度TOPライト。TURBOモードでは最大2000lmを実現。暗所での作業を強力にサポートします。TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。 用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。 多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。赤色点滅モードは調光不可。 作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。 USB Type-C充電対応。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、。点灯モードもディスプレイに表示されます。 現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷フルハーネス(DB-HN-30DS)。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」。胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)。キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用。墜落制止用器具の規格 「新規格品」仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)。墜落制止用器具の規格「新規格品」。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)仕様【フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)】Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)】ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)サイズM質量(g)約2450(セット)種類フルハーネス型、ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型腿バックルワンタッチバックルランヤードダブルランヤード
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷回転用。Φ150mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付。墜落制止用器具の規格「新規格品」材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(ワンタッチバックル)スチール+アルミ、D環:スチール、フックハンガー・カラープレート:樹脂サイズM質量(g)約870使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂サイズM質量(g)約720使用荷重(kg)130適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
まんてん防じんカバーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷まんてんホールソー用 防じんカバーセット寸法(mm)Φ185×125質量(g)295個装ビニール袋・シール
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂サイズM質量(g)約820使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。巻込み停止付ダブルランヤード仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷回転用。Φ125mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール
まんてんベース(SDSシャンク)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷まんてんホールソー用 ベース(SDSシャンク)質量(g)445本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
まんてんホールソー収納ケースL
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)2.18サイズL本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×270個装収納ケース・シール
スリムシルバーレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。 スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。 磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。 薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。 高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
盤用マルチキー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
盤用マルチキー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
くるくるソフトモール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
...