カテゴリ
- 制御機器(17)
- 産業用PC本体(12)
- 機構部品(電子部品)(4)
- 学童・教育用品(14)
- プログラミング/ロボティクス(14)
- メカニカル部品(1)
- カメラモジュール(1)
- 事務用品(1)
- コンピュータ/IT(1)
- 安全靴・作業靴(5)
- バイク部品(3)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業(1)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Seeed Studio(13)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- NVIDIA(エヌビディア)(2)
- オムロンセンテック(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- CQ出版(1)
- UCTRONICS(5)
- ビット・トレード・ワン(2)
- Elephant Robotics(1)
- RS PRO(5)
- SPARKFUN(4)
- アドウィン(1)
- モートーン(3)
エコロジープロダクト
「jetson」の検索結果

Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース
共立電子産業¥899税込¥9891個4日以内出荷Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
エッジAI Jetson Orin Nano
CONTEC(コンテック)¥549,800税込¥604,7801個5日以内出荷本製品はNVIDIAJetson Orin Nanoモジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用コンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット
NVIDIA(エヌビディア)¥998,000税込¥1,097,8001個当日出荷サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
エッジAI Jetson Orin NX
CONTEC(コンテック)¥589,800~税込¥648,780~1個5日以内出荷本製品はNVIDIAJetson Orin NXモジュールを搭載し、実用性を重視した汎用の産業用エッジAIコンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe)
Advantech(アドバンテック)¥219,800税込¥241,7801個18日以内出荷本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------。- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能。- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能。- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------取付壁、DINレール種類Jetson Orin Nano 8GB動作温度(℃)-20 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応ストレージNVMe 128GBUSB2×USB3.0
Jetson Nano/Xavier NX用カメラモジュール
Seeed Studio¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-83
Jetson Orin NXモジュール
NVIDIA(エヌビディア)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
reComputer J3010
Seeed Studio¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 4GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
JetsonNano/XavierNX/TX2NX用A203キャリアボード
Seeed Studio¥50,980税込¥56,0781個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Jetson●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-56
Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX)
Advantech(アドバンテック)¥429,800~税込¥472,780~1個18日以内出荷NVIDIA Jetson Orin NX を搭載したコンパクトな産業用エッジAI BOX。 AI画像処理、ロボット制御、外観検査、スマートカメラなど、リアルタイム推論が必要なエッジ環境に最適。 • MIC-711D-ON(開発キット) • MIC-711-OX(BOX型 AI推論PC)最大 100 TOPS JetPack・TensorRT・DeepStream などの NVIDIA エコシステムに完全対応し、Llama/DeepSeek を含む大規模LLM のローカル推論にも適応する。 【Llama・DeepSeek向けローカルLLM高速推論に対応】 アドバンテックの NVIDIA® エッジAIコンピューティングプラットフォームは、 Llama / DeepSeek などのオープンソースLLMをローカルで高速推論できる設計。 Jetson Orin NX の高性能 AI エンジンにより、クラウドを使わずに 社内ネットワークのみで安全・低遅延のLLM 推論を実現する。 --------------------------------------------------------- -小型エッジデバイスでも LLM を実行可能 -省電力(10~25Wクラス)での LLM 推論に最適 -スケーラブル構成:エッジBOX ~ AIサーバまで対応 -Allxon の 24/7 リモート監視・OTA アップデートにも対応し、AIアプリの運用管理を効率化する。 --------------------------------------------------------- 【ソフトウェアバージョン(型番区分)】 ※末尾「A1」モデル:JetPack 5.1.2 搭載 ※末尾「A2」モデル:JetPack 6.2 搭載(新世代AI機能対応) 【付属品】ACアダプター + PSE対応DC電源ケーブル 付属 --------------------------------------------------------- 【主な用途】 AI画像処理(外観検査・不良品検出) ロボット制御(AGV/AMR、協働ロボット) スマートカメラ・AIカメラゲートウェイ 設備監視(IoTゲートウェイ、AIエッジ分析) 音声AI・リアルタイム推論 店内分析・人数カウントシステム 自動化設備向け AI BOX --------------------------------------------------------- Jetson Orin NX, エッジAI, AI BOX, 画像処理, 外観検査, AI推論, TensorRT, DeepStream, YOLO, AIカメラ, 産業用PC, ロボット制御, スマートカメラ, 物体検出, AIゲートウェイ, JetPack, NVIDIA, IoT, AMR, AGVディスプレイHDMI通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版)
ビット・トレード・ワン¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。付属品保証書 1部仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4BサイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
タンクキャップ JETSON
モートーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷フラット形状のビレットタンクキャップ「JETSON(ジェットソン)」。1970年代のカスタムパーツから着想を得た、中央がくぼんだ皿型(ディッシュ)デザインを採用。タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防ぐベンチレーション機能を搭載し、内側ネジアダプターを回すことで機能の有無を切り替えることが可能です。サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。あえて目立たせない薄型デザインでさりげないカスタムが可能です。。純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りのタンク形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。。商品特徴。・アルミ削り出しボディ。・ハンドポリッシュ仕上げ。・ローレット加工。・ベンチレーション/圧力逃がし機能。・ゴムパッキン付属。。適合情報。・Triumph ボンネビル・モダンクラシックシリーズ (2002~)。・Harley Davidson ねじ込み式車両 (1983~2018) Sportster、Dynaなど。・BMW R18。。最新の水冷モダンクラシックシリーズの適合について。モートーン製のタンクキャップは、ネジ込み式のタンクキャップです。一部、最新の水冷モダンクラシックシリーズでは、純正タンクキャップがネジ込み式ではないモデルがございます。モートーン製のタンクキャップのご購入前に、必ずご自身の車両がネジ込み式のタンクキャップかご確認の上、ご購入をお願いいたします。。付属品ゴムパッキン、ボルト材質アルミ色ポリッシュ備考ネジロック剤推奨、ベンチレーション機能切り替え可能製法削り出し寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×10 (露出部分)関連部品【品番】NXS004、MNZ001、MNZ007、MMU620、MTE081、MMU590、OTS008W、MMU086主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15直径×高さ(mm)65×10 (露出部分)
タンクキャップ JETSON ブラス
モートーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷フラット形状のビレットタンクキャップ「JETSON(ジェットソン)」。1970年代のカスタムパーツから着想を得た、中央がくぼんだ皿型(ディッシュ)デザインを採用。タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防ぐベンチレーション機能を搭載し、内側ネジアダプターを回すことで機能の有無を切り替えることが可能です。サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。あえて目立たせない薄型デザインでカスタムが可能です。。純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りのタンク形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。。商品特徴。・真鍮削り出しボディ。・ハンドポリッシュ仕上げ。・ローレット加工。・ベンチレーション/圧力逃がし機能。・ゴムパッキン付属。。適合情報。・Triumph ボンネビル・モダンクラシックシリーズ (2002~)。・Harley Davidson ねじ込み式車両 (1983~2018) Sportster、Dynaなど。・BMW R18。。最新の水冷モダンクラシックシリーズの適合について。モートーン製のタンクキャップは、ネジ込み式のタンクキャップです。一部、最新の水冷モダンクラシックシリーズでは、純正タンクキャップがネジ込み式ではないモデルがございます。モートーン製のタンクキャップのご購入前に、必ずご自身の車両がネジ込み式のタンクキャップかご確認の上、ご購入をお願いいたします。。付属品ゴムパッキン、ボルト材質真鍮色ブラス備考ネジロック剤推奨、ベンチレーション機能切り替え可能製法削り出し寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×10 (露出部分)関連部品品番:NXS003、MNZ005、MNZ007、MMU620、MMU582、MMU080、MMU514、MMU068主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15直径×高さ(mm)65×10 (露出部分)
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版)
ビット・トレード・ワン¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。付属品保証書 1部仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4BサイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク
Seeed Studio¥5,298税込¥5,8281個欠品中Jetsonモジュール用のヒートシンク Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。 ・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応 ・アルミニウム合金製ヒートシンク ・取り付け穴とネジが付属 ・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール
タンクキャップ JETSON ブラック MMU653
モートーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷フラット形状のビレットタンクキャップ「JETSON(ジェットソン)」。1970年代のカスタムパーツから着想を得た、中央がくぼんだ皿型(ディッシュ)デザインを採用。タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防ぐベンチレーション機能を搭載し、内側ネジアダプターを回すことで有無を切り替えることが可能です。サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。あえて目立たせない薄型デザインでさりげないカスタムが可能です。。純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りのタンク形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。。商品特徴。・アルミ削り出しボディ。・粉体塗装仕上げ。・ローレット加工。・ベンチレーション/圧力逃がし機能。・ゴムパッキン付属。。適合情報。・Triumph ボンネビル・モダンクラシックシリーズ (2002~)。・Harley Davidson ねじ込み式車両 (1983~2018) Sportster、Dynaなど。・BMW R18。。最新の水冷モダンクラシックシリーズの適合について。モートーン製のタンクキャップは、ネジ込み式のタンクキャップです。一部、最新の水冷モダンクラシックシリーズでは、純正タンクキャップがネジ込み式ではないモデルがございます。モートーン製のタンクキャップのご購入前に、必ずご自身の車両がネジ込み式のタンクキャップかご確認の上、ご購入をお願いいたします。。付属品ゴムパッキン、ボルト仕様関連商品:品番:NXS006、MNZ002、MNZ006、MMU619、MTE081、MMU575、OTS008B、MMU085材質アルミ色ブラック備考ネジロック剤推奨、ベンチレーション機能切り替え可能製法削り出し寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×10 (露出部分)サイズ(mm)直径65×高さ10 (露出部分)入数1セット主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
Jetson Nano/NX用 同期型デュアルカメラモジュールキット
UCTRONICS¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2103-21
Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
人工知能を作る
CQ出版¥2,600税込¥2,8601冊11日以内出荷本書では,ラズベリー・パイ(RaspberryPi)やArduino,Jetsonなどのコンピュータ・ボードを使った人工知能(AI)の作り方を紹介しています.※本書の各記事は,「Interface」に掲載された記事を再編集したものです.分類専門判型B5ページ数208ジャンル電子通信著者名小池誠 鎌田智也初版年月2018/04/01
USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision
reComputer J101
Seeed Studio¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷NVIDIA Jetson Nano開発者キットと互換のAI開発ボード reComputer J101は、AIアプリケーションのスタートアップや迅速な評価に適したNVIDIA Jetson Nano開発者キットとほぼ同じ機能を1:1で実現したキャリアボードで、サイズも全く同じになっています。 ・Jetson Nanoモジュール(260ピン SODIMM)に対応したデザイン ・NVIDIAの公式Jetson Nano開発者キットのキャリアボードとほぼ同じ機能を1:1で実現 ・Jetson Nanoモジュールのストレージ(16GB eMMC)拡張用SDカードスロットを搭載 ・USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、Wi-Fi用M.2キーE、RTC、Raspberry Pi互換GPIO 40ピン、MCSIカメラ、I2C、I2S、ファンなど、豊富な周辺機器を搭載 ・包括的な規格に準拠:FCC、CE、RoHS、KCその他M.2 Key E ×1、【RTC】RTC 2ピン、RTCソケット(予約)電源5V/3A(USB Type-C)ディスプレイHDMI ×1互換性【モジュール】Jetson NanoシリーズスロットMicroSDカードスロット(48MHz CLK) ×1基板寸法(mm)100×80ファンファン用コネクタ ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート40ピン ×1、12ピン ×1カメラ仕様CSI ×2EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000M) ×1USBUSB Type-C (電源用) ×1、USB 3.0 Type-A (5 Gbps) ×1、USB 2.0 Type-A ×2、USB Type-C (デバイスモード) ×1
JetsonNano/XavierNX/TX2NX用A205キャリアボード
Seeed Studio¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Jetson●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-80
reComputer J3011
Seeed Studio¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷最大40TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 8GBモジュールを搭載し、最大40TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールの2倍以上のパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。その他【AIパフォーマンス】40TOPS、【GPU】32個のTensor コアを備えた 1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2個のCPU コアで1080p30 をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 8GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー8GB 128ビット LPDDR5 68GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
JetsonNano/XavierNX用赤外線カット HQ camera
UCTRONICS¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2103-27
reComputer J401キャリアボード
Seeed Studio¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
IMX219-130 8MPカメラ130°FOV
Seeed Studio¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷130度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。 ・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載 ・解像度は3280×2464ピクセル ・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理 ・130°の広いFOV(視野角)その他【EFL】1.85mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<7.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】130度焦点距離(mm)1.88レンズ構成4E+IRフォーカス固定絞り1.8FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
IMX219-200 8MPカメラ200°FOV
Seeed Studio¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。 ・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載 ・解像度は3280×2464ピクセル ・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理 ・200°の広いFOV(視野角)その他【EFL】0.9mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<18.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】200度焦点距離(mm)0.87レンズ構成1G4P+IRフォーカス固定絞り2.0FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
myCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0
Elephant Robotics¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。セット内容吸引ポンプ本体(ホース付き)×1、Lego互換コネクタ×5、ジャンパワイヤ(Grove互換~オス)×1、ジャンパワイヤ(Grove互換~メス)×1、Grove互換ケーブル×1寸法(mm)ポンプ部/72×52×37、先端部/63×24.5×26.7質量(g)最大吸引/250動作電圧(V)5
Recomputer Case
Seeed Studio¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷re_computerシステム用に設計されたケース 一般的なすべてのSBCと互換性があるre_computerシステム用に設計されたケースです。上部に取り外し可能なアクリルカバーが付いており、拡張用の積み重ね可能なケース構造です。 新しくリリースされたODYSSEY(X86J4105、Raspberry Pi、BeagleBone Black、BeagleBone Green、Jetson Nanoなど)を含む最も人気のあるSBCを取り付けるためのネジ穴を設計し、残しました。 NASなどのさまざまなアプリケーションを構築するための無限の可能性を拡張するための積み重ね可能な構造。 NASを作成するためにハードディスクを追加するなど、アプリケーションがより多くのスペースを必要とする場合、スタック可能な構造により、より多くの中間層をスタックして、非常に簡単に部屋を作成できます。セット内容アクリルカバー ×1、アルミフレーム ×1、熱放散ベース ×1、サイドパネル ×8、スタンドオフ ×8、ネジ ×12、ドライバー ×1、ボタン ×1、組立マニュアル ×1
8MPカメラ
Seeed Studio¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷仕様●タイプ:-●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:カメラ●プラットフォーム:JetsonNVIDIA Jetson Nano/ Xavier NX 対応●タイプ:-
メカナムホイールロボットA5
アドウィン¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷A5用紙サイズの4輪駆動全方位移動ロボット教材です。 4つのメカナムホイールを個々に制御することで定置旋回や車体の向きを変えずに全方向移動が可能です。 センサやカメラを搭載すれば、ものを避けたり追いかけたり、まさに「ロボット」さながらの動きをします。 制御用マイコンとして STM32Nucleoを標準で搭載しており、開発環境は無償の「STM32CubeIDE」や「Mbed」を利用できます。 STM32用のサンプルソースをご用意しておりますので、すぐに動かしてみることができます。 オプションのボードを介してJetsonNanoやRaspberryPiを搭載可能で、ROS(Robot Operating System)の実装やカメラ画像解析による自動運転など、より高度な制御実験が可能になります。 研究開発・教育用のベースロボットとして適しています。仕様●サイズ:W148 × D210 × H120mm●重量:約 1.2kg(バッテリーを除く)●積載可能重量:約 2kg●タイヤ径:Φ 48●モータ:エンコーダ付 DC モータ FIT0485●標準マイコン:Nucleo-144 STM32L4A6ZG ※ 標準マイコンは入手性により同等の別機種になる場合があります。●インターフェース:SPI×3、UART×2、I2C、CAN、RS485、USB、A/D、D/A、GPIO●電源:DC 5Vアズワン品番67-4747-16
Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV
SPARKFUN¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷。Description。The Leopard Imaging Camera is a 136° FOV(field of view)wide angle camera module that is great for machine vision applications, and designed specifically to be compatible with the NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. This camera incorporates a Sony IMX219 8.08MP color sensor, a fixed focus(M8)lens, and utilizes CSI-2 MIPI 2-lane data output interface.。This is the same camera that we include in the SparkFun Jetbot v2.1 Kit.。Note:SparkFun has not established the compatibility of this camera with Raspberry Pi. We are currently working with the manufacturer, but due to firmware restrictions Leopard cameras do not work with any Raspberry Pi's at this time.。Features。Field of view(FOV):136°。Module size:150mm(L)x 25mm(W)。Sensor type:Sony IMX219 8.08MP color sensor。Active pixels:3280(H)x 2464(V)。Image size:Diagonal 4.60mm(Type 1/4.0)。F/No:2.0(H136)。Focal length:1.58mm(H136)。TV distortion:<-15%(H136)。Focusing range:30cm - Infinity。Lens type:Fixed Focus(M8 lens)。Pixel size:1.12um×1.12um。Data output interface:CSI-2 MIPI 2-lane。IR Cutter Filter:Yesアズワン品番67-0422-99
RS PRO ミドルカット安全靴 Black
RS PRO¥11,980税込¥13,1781組8日以内出荷RS PRO Black Fibreglass Toe Cap Safety Boot UK Size 12 Introducing fibreglass toecap safety boots from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety boots ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable boots feature water repellent smooth black design with protective fibreglass toecap, offering excellent protection from water and physical impact. For enhanced protection, the boots feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO black safety boot is developed with specialist comfort materials including shock absorbing PU outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Practical black water-resistant design Protective fibreglass toecap to protect toes from falling objects Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4005 シリーズ黒色安全ブーツは、快適で軽量です。この安全ブーツは 100 非金属製で、保護トゥキャップとミッドソールが付属しています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 Activ-Step 衝撃吸収 PU アウトソール 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available RS PRO black fibreglass toe cap safety boots are available in sizes: (2011570) 2011570 UK Size (2011571) 2011571 UK Size (2011572) 2011572 UK Size (2011573) 2011573 UK Size (2011574) 2011574 UK Size (2011575) 2011575 UK Size (2011576) 2011576 UK Size (2011577) 2011577 UK Size 10 (2011578) 2011578 UK Size 11 (2011580) 2011580 UK Size 12 What is the safety rating of the boots These boots feature safety rating of S3, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the boots feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The boots are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the boots The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4015性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13種類 = アンクルブーツ安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組8日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9色 = Black安全足タイプ = ガラス繊維帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組8日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 11 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 46靴サイズUK = 11靴サイズUS = 12色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 30
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組8日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 12 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13色 = Black安全足タイプ = ガラス繊維帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 31
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組8日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
ラズパイ/JetsonNano/NX用モノクロデュアルカメラモジュール
UCTRONICS¥40,980税込¥45,0781個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2103-23