NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMe ストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMeストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2
適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect
電源(V)DC 24
保護等級IP20
入出力点数入力/出力:14点/14点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------。- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能。- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能。- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付壁、DINレール
種類Jetson Orin Nano 8GB
動作温度(℃)-20 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.72MB)
ストレージNVMe 128GB
USB2×USB3.0
1個
¥219,800
税込¥241,780
17日以内出荷
関連キーワード