カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 制御機器(11)
  • 保管用品(11)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電動工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-12」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(50m)
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
シートペーパー ベルスター研磨材工業シートペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
テレビドアホンセット アイホンテレビドアホンセットアイホン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
シンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。
電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
部品 ダブルアクションサンダー SI-3101 SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3101SHINANO(信濃機販)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
車載ジャッキソケット SSPOWER車載ジャッキソケットSSPOWER(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。差込角(mm)12.7(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプトルク(N・m)耐:570
ディープシリーズ  物置 タカヤマディープシリーズ 物置タカヤマ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き高さ(mm)1500奥行(mm)820扉形式引き戸
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワンNジョイナー S型 10個入 NJSシリーズアズワン
299税込329特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
テレビドアホンセット アイホンテレビドアホンセットアイホン(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
録画も出来るシンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。呼び出し直後に自動録画のほか、呼び出し中や、通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画が可能です。
電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキグローバルソー充電マルノコ対応チップソーモトユキ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
部品 ダブルアクションサンダー SI-3121P SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3121PSHINANO(信濃機販)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドラフタースケール MUTOHドラフタースケールMUTOH(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
ジャッキスクリュー ナベヤジャッキスクリューナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め
衛生旗(綿) エスコ衛生旗(綿)エスコ
3,700税込4,070
1枚
当日出荷から翌日出荷
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 0.9KW D90 R
サービス分類リサイクル・リビルト
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
エアーブローガン ロングタイプ CUSTOR(クストー)エアーブローガン ロングタイプCUSTOR(クストー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)配管接続方式カプラー
油圧ウェッジジャッキ ダイキ油圧ウェッジジャッキダイキ(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズアルス(イーター電機)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
スイベルジョイント 正和スイベルジョイント正和
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
JSデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き)プラス[家具](2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。 脇机と組み合わせれば作業スペースと収納も広がります。
仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:100、各トレー:5天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)なしグリーン購入法適合アジャスター引出しありサービス分類組立・設置・取付
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル口金セット ナベヤユニバーサル口金セットナベヤ
41,980税込46,178
1組(2個)
3日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個寸法L(mm)66寸法H(mm)28寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)28寸法P(mm)9寸法M(mm)62.5寸法N(mm)14寸法O(mm)8.5寸法I(mm)8寸法J(mm)17寸法G(mm)15寸法K(mm)29.5寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート直塗り 4坪セット四国化成
29,980税込32,978
1ケース(5150g×4セット)
5日以内出荷
炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
JSデスク 片袖机(組立サービス付き) プラス[家具]JSデスク 片袖机(組立サービス付き)プラス[家具]
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。
仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能付属品鍵2枚、仕切板L1枚、ペントレー1個付材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)オールロック機能グリーン購入法適合アジャスター最大耐荷重(kg)天板:100/トレー:5/引出(上・中段):10/引出(下段):20サービス分類組立・設置・取付
ドライバー 1/2インチ(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1/2インチ(ブライトメッキ)BONDHUS
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8491軸径(Φmm)12.7全長(mm)341質量(g)375種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
エオリアメッシュジャケット elfエオリアメッシュジャケットelf
23,980税込26,378
1着
6日以内出荷
印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
用途素材印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1 SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS1SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JSデスク 片袖机(組立サービスなし) プラス[家具]JSデスク 片袖机(組立サービスなし)プラス[家具](1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。
仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能付属品鍵2枚、仕切板L1枚、ペントレー1個付材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)オールロック機能グリーン購入法適合アジャスター最大耐荷重(kg)天板:100/トレー:5/引出(上・中段):10/引出(下段):20
アジャストスクリュー(SUS) ナベヤアジャストスクリュー(SUS)ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L