曜日別特売

テレビドアホンセット

テレビドアホンセット - アイホン
(1件のレビュー)

録画も出来るシンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。呼び出し直後に自動録画のほか、呼び出し中や、通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画が可能です。

電源電圧
AC100V
ディスプレイ
3.5型TFTカラー液晶
画素数
23万
色調
スノーホワイト
通話方式
拡声自動交互通話/プレストーク通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55102128JS-12E
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55102128
2025-04-10
用途: 所有アパートのバージョンアップ
不動産業

新たなアパート入居者様募集の為に、従来のドアホンからの更新を行いました、顧客満足度が高く入居者様獲得に繋がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする