カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- Blookfield(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- TRUSCO(3)
- アズワン(1)
- オザックス(1)
- オンダ製作所(3)
- ヤマダコーポレーション(2)
- 出光NTG(2)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト

リチウムグリース
(268件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
カートリッジリチューム
出光NTG(5件のレビュー)¥799税込¥8791本(400g)当日出荷リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479~税込¥527~1本(80g)ほか当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース


エピノックAP(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(400g)ほか当日出荷極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
シャーシーグリース
(214件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781ケース(420mL×20本)当日出荷カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸色淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
JS1型循環口 WLJ式アングル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
リチウムグリース
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
連結ジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)9日以内出荷本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(210mL×20本)ほか当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
PVC 手袋 JS1 粉無
オザックス¥509税込¥5601箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質PVC色クリア入数(枚)100粉有無粉無
JS1R型循環口 WLJ回転式
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷形状ストレート種類角型定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
JS1型循環口 継手セットストレート
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から5日以内出荷JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
二硫化モリブデン入りグリス
TRUSCO(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(80g)ほか当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。色黒質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130容量(g)80ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
一般用シリコン粘度標準液
Blookfield¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から12日以内出荷粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら