カテゴリ
- 制御機器(87)
- メカニカル部品(55)
- 物流用品(39)
- バイク純正部品(38)
- 安全保護具(33)
- 作業工具(12)
- 建築金物(11)
- 電気材料(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車純正部品(7)
- 保管用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- オフィス家具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit(15)
- BAHCO(バーコ)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- JSH(60)
- JST(日本圧着端子製造)(53)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- Pololu(4)
- SMC(57)
- SPARKFUN(6)
- StarTech.com(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- YKK AP(9)
- アイリスオーヤマ(3)
- スイデン(3)
- スバル(7)
- ホンダ(6)
- 神保電器(3)
- 谷沢製作所(33)
- 長沢製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フック付ワイヤー
JSH¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
ロープラチェット
JSH(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機用途荷物の固定・テントやカバー貼り
スチールパッド
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。用途ワイヤー用の角あて。セット内容ワイヤー用:2個入り材質鋼寸法(mm)75×75×150
片手ハンマー #1
JSH¥1,598税込¥1,7581本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
フック付ワイヤー
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
レバーホイスト ネオ
JSH¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270
ベルト荷締機
JSH¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
銅ハンマー 450g
JSH¥5,598税込¥6,1581本当日出荷PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。用途金型作業。機械修理・組立て。全長(mm)280材質(グリップ)ゴム頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)純銅頭部長(mm)90主な用途金型作業、機械修理・組立全質量(g)550
樹脂コーナープロテクター
JSH¥999税込¥1,0991個当日出荷ベルトが荷物に食い込むのを防ぐ樹脂プロテクターです。2枚入りです。用途荷物のコーナーに取り付けて荷締機のベルトが直接当たるのを防止。材質ABS樹脂寸法(mm)60×60×150
ベルト荷締機
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、亜鉛合金色イエローベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2ベルト長さ(m)5本体金具:カムバックル端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
Cカン レバー付
JSH¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
ホイストロープ
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
ベルト荷締機
JSH¥899税込¥9891個当日出荷荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取1.8使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)250
バックルベルト
JSH¥729税込¥8021個当日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
取り替えベルト巻取側
JSH¥3,698税込¥4,0681個当日出荷50mm幅交換用ベルトの巻取り側です。50mm幅で、巻取側です。Jフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)50種類巻取側ベルト長さ(m)5端末仕様Jフック
アイフック(レバー付)
JSH¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
台付ワイヤー ハダカ仕様
JSH¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
ベルト荷締機
JSH¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用)
JSH(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷ワンタッチで荷締が簡単です。材質高張力網板取付ボルトM6寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30取付穴径(Φmm)7ピッチ50
白ゴムハンマー#1-1/2
JSH(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径65材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)100
ベルト荷締機
JSH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷大きな荷物を固定可能な10Mタイプです。ベルト長さ10Mで大きな荷物の固定用です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取9、固定1使用荷重(kg)700
白ゴムハンマー#1/2
JSH¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径45材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)80
Cカン レバーナシ
JSH¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
プロテクター
JSH¥369税込¥4061個当日出荷ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
棚ガード
JSH¥1,698税込¥1,8681個当日出荷地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口2100mmまで用です。用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25間口(mm)棚:2100破断強度(kg)100寸法(cm)支柱外周:16~23
ベルト荷締機
JSH¥2,498税込¥2,7481個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金色ピンクベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング
棚ガード
JSH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1500mmまで用です。用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25間口(mm)棚:1500破断強度(kg)100寸法(cm)支柱外周:16~23
ベルト荷締機
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
白ゴムハンマー#1
JSH¥2,298税込¥2,5281本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径60材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)95
レバーホイスト ネオ
JSH¥12,980税込¥14,2781個当日出荷カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。握りやすいグリップ付きです。用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。材質鋼定格荷重(t)0.25標準揚程(m)1手引力(kg)28自重(kg)2.4フック間最小距離(mm)230
ベルト荷締機
JSH¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック
片手ハンマー #1/2
JSH¥1,598税込¥1,7581本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)85
ベルト荷締機
JSH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら