カテゴリ
- 制御機器(10)
- 作業工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jst yc-12」の検索結果

中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
ELコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296質量(g)485
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781本欠品中全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821質量(g)485寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
手動式圧着工具 (閉端接続子用)
JST(日本圧着端子製造)¥54,980税込¥60,4781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
EHコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781丁欠品中試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥57,980~税込¥63,778~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。幅(mm)75タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付端子RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥189,800税込¥208,7801丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
YL/YLNコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296
JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
JST 圧着工具 YC-692R
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個欠品中仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ PSIメスコンタクト プライヤー
JST(日本圧着端子製造)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
HL/SL/MWPコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781丁94日以内出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485