カテゴリ
- バイク部品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

マツヨシ シングルユース膿盆 25-4132-05 マツヨシ(松吉医科器械) MY-JSU06(360コイリ)
松吉医科器械¥14,980税込¥16,4781セット(360個)3日以内出荷マセレーター(粉砕機)とシングルユース再生パルプ汚物処理容器を使用した汚物処理方法です。リユース汚物容器を介した交差感染防止、医療従事者の間接業務軽減に貢献します。日本製なので、一定の品質基準(本体の白い色、厚み、耐水性)を確保し、本体色は混合物も見やすい白を採用しています。リサイクル(再生)された古紙を利用したシングルユース汚物処理容器です。耐水時間は約5時間を確保します。
クッション機能付スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気
クッション機能付スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
マツヨシ シングルユース深型便器 25-4132-06 マツヨシ(松吉医科器械) MY-JSU07(50コイリ)
松吉医科器械¥7,998税込¥8,7981セット(50個)3日以内出荷マセレーター(粉砕機)とシングルユース再生パルプ汚物処理容器を使用した汚物処理方法です。リユース汚物容器を介した交差感染防止、医療従事者の間接業務軽減に貢献します。日本製なので、一定の品質基準(本体の白い色、厚み、耐水性)を確保し、本体色は混合物も見やすい白を採用しています。リサイクル(再生)された古紙を利用したシングルユース汚物処理容器です。耐水時間は約5時間を確保します。
Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら