カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 制御機器(11)
- 空圧工具(10)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(5)
- 清掃用品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(56)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- 日東工器(7)
- カシオ計算機(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- JTT(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 精和産業(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- JBL(3)
- Liket(3)
- アズワン(2)
- CHINO(チノー)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ノーブランド(2)
- ベッセル(2)
- ホンダ(2)
- 未来工業(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jt-20」の検索結果

【修理】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)(日東工器)JT-20(修理)
修理(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類ジェットタガネ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト
エレコム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。色ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
塩ビ式ハンガースプレーセット
サンホープ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
ジャストサイズ グレイッシュブルー
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色グレイッシュブルーサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ジャストサイズ ダークグレイ
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色ダークグレイサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ジャストサイズ グレイッシュピンク
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色グレイッシュピンクサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ジャストサイズ オフホワイト
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色オフホワイトサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
パイプセットJTシリーズ
クトクマーケティング¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。外径(Φmm)32
エアスライドテーブル MXQA
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
Type-C延長ケーブル 3m
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
鉄製ボックス継枠
未来工業¥51,980税込¥57,1781セット(100個)翌日出荷適合プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N)材質電着塗装(色:黒)厚さ(mm)20許容静荷重(N[kgf])29(3)
ジャストサイズ グレイッシュグリーン
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色グレイッシュグリーンサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣の上衣です。取り外し可能な替衿を付けることで、より風格のあるスタイルに仕上がります。左腰にはポケットが付いており、実用性にも配慮しています。同素材の作務衣パンツ(品番:JB2021)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様左胸ポケット色スミクロ混率(%)ポリエステル80・綿20生地ドビー・ストライプ性別男女兼用
Type-C延長ケーブル 1m
JTT¥799税込¥8791個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
コードレスリフトスタンド
AURORA(共栄商事)¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。付属品落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー質量(kg)60タイプコードレス積載荷重(kg)~60天板高さH(mm)フリー調整可 昇降ストローク400キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90RoHS指令(10物質対応)対応天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)760×620
Type-C延長ケーブル 2m
JTT¥989税込¥1,0881個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約45ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
Type-C延長ケーブル 0.5m
JTT¥709税込¥7801個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529税込¥5821個5日以内出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)10.4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-2020-4
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08