カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtae911」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックカプラ KTCロックカプラKTC(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別非危険物
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
ロックカプラ(薄肉タイプ) KTCロックカプラ(薄肉タイプ)KTC
7,298税込8,028
1個
当日出荷
狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
全長(mm)87質量(g)111危険物の類別非危険物適応グリースガン:JAP910・JTAE911ねじサイズNPT1/8"-27
バッテリーパック KTCバッテリーパックKTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
JTAE911に使用可能なバッテリーパック。
バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18
ホンタイ JTAE911ヨウ KTCホンタイ JTAE911ヨウKTC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113