カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jtc2503」の検索結果

ホークタイプスライドハンマー
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインジェクターリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントインサーター&リムーバー
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)純正品番9995796RoHS指令(10物質対応)対応