カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,845)
- フレキシブルホース(176)
- 継手(960)
- 水栓(204)
- 電磁弁・電動弁(14)
- 接着剤・補修材(37)
- 配管シール剤(21)
- 作業工具(15)
- 塗料(9)
- 厨房用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- リビラック(5)
- カクダイ(156)
- 吉年(6)
- スリーボンド(1)
- KVK(50)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- 山王工業(11)
- 日本ヘルメチックス(5)
- ヨシタケ(44)
- KITZ(キッツ)(83)
- ONK(オーエヌ工業)(39)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(296)
- オンダ製作所(368)
- シーケー金属(56)
- ベン(167)
- リケン(247)
- 日本継手(旧:JFE継手)(38)
- 東尾メック(89)
- 桑名金属工業(64)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(9)
- ゴム(14)
- シリコン(1)
- スチール(9)
- ステンレス(324)
- メタル(2)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(95)
- 銅(8)
- 鋳鉄(104)
- 青銅(381)
- 黄銅(真鍮)(285)
- その他(26)
エコロジープロダクト
サービス分類

タフボーイJWWA
TOZEN(トーゼン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
リビラック¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500、日本水道協会(JWWA)認証登録品:JWWA G-148呼び13最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N
ヨシタケ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
リビラック¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)
リビラック¥929~税込¥1,022~1本4日以内出荷から8日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅ねじG1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS316L
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N
ヨシタケ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)
リビラック¥599~税込¥659~1本4日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1箱(4本)8日以内出荷から22日以内出荷ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。種別半ねじ材質SUS304頭部形状六角ねじ山種類並目
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(140g)4日以内出荷日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
水栓柱(ミカゲ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個(1個)翌日出荷日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(500g)当日出荷耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。用途上水・温水・蒸気配管用色グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
PE管剥離カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
ねじ切りオイル 50W-R
REX(レッキス工業)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(10L)当日出荷ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
鉄メタル速硬化 0.5kgセット
関西パテ化工¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合。用途鉄メタルの4倍の速さで硬化し、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に対応しています。耐熱温度120度になります。可使時間(分)7~8主剤(kg)0.44硬化剤(kg)0.06硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物特性速硬化性、防食、接着
クリーンキープ
中国塗料¥17,980税込¥19,7781セット(3kg)当日出荷から10日以内出荷強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、チーズ、キャップ
DevconSF(鉄粉タイプ)
Devcon(デブコン)(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(450g)当日出荷デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~5質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
ポリエチレンカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
ドープセメント 塩ビパイプ用
セメダイン(39件のレビュー)¥619~税込¥681~1缶(100g)ほか当日出荷から翌々日出荷硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鉄メタル 10kgセット
関西パテ化工¥97,980税込¥107,7781セット5日以内出荷漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。可使時間(分)45主剤(kg)9硬化剤(kg)1硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
鉄メタル 0.5kgセット
関西パテ化工¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。可使時間(分)45主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
ナクロスーパー 20kg 次亜塩素酸ナトリウム12%
オーヤラックス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,3981缶5日以内出荷食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム12%液です。 JWWA K 120:2008-2の品質「特級(製品Ⅰ)」の基準に適合した安全品質。 公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品【水道用次亜塩素酸ナトリウム】仕様●商品サイズ:H290×W310×D310アズワン品番67-8740-92
逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき)
カクダイ¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
超速鉄メタル 0.3kgセット
関西パテ化工¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷速硬化性があり、特別な技術や火気も必要としない工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合です。用途速硬化を必要とする補修、鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着、腐食した設備の再生補修や金属材、設備機器の肉盛、穴埋めなどに。可使時間(分)3~5主剤(kg)0.2硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物特性速硬化性
クリーンフレックスLite
倉敷化工(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
鉄メタル 1kgセット
関西パテ化工¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。可使時間(分)45主剤(kg)0.9硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
ダーウィン 60gx12本
関西パテ化工¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。使用温度範囲200~-40可使時間(分)3~5硬化時間(分)初期:7~10硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
EFソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
Pワン継手C型 ソケット
前澤給装工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
ソケットクランプ(スライドタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
SDCコートシンナーG
DNT(大日本塗料)¥9,998~税込¥10,998~1缶(4L)ほか当日出荷から3日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級Ⅲ使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
Pワン継手B型 ソケット
前澤給装工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
ソケットベンドチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
サドルチェーンクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
ソケットエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具トラスコ品番758-7341質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
固定リング
MCC(松阪鉄工所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。タイプチェーンタイプ適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
エポコートエクストラ継手 45°エルボ x 45°Lシリーズ
東尾メック¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から8日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら