カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
    • フレキシブルホース(1)
    • 継手(26)
    • 水栓(21)
絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(5)
ブランド
  • KVK
  • リビラック(5)
  • カクダイ(156)
  • 吉年(6)
  • スリーボンド(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • 山王工業(11)
  • 日本ヘルメチックス(5)
  • ヨシタケ(44)
  • オンダ製作所(368)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(296)
  • リケン(247)
  • ベン(168)
  • 東尾メック(89)
  • KITZ(キッツ)(83)
  • 桑名金属工業(64)
  • シーケー金属(56)
  • ONK(オーエヌ工業)(40)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jwwa」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 吐水口回転形給水栓 KVK

    吐水口回転形給水栓

    KVK(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • 延長ソケット KVK

    延長ソケット

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状ソケット寸法(mm)R1/2×Rc1/2種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • 連鋳ヘッダー KVK

    連鋳ヘッダー

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状その他種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-674接続ねじ種類Rc×Rc
  • ヘッダープラグ KVK

    ヘッダープラグ

    KVK
    659税込725
    1個
    当日出荷
    用途連鋳ヘッダー用形状プラグ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131
  • ネジ変換アダプター KVK

    ネジ変換アダプター

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用仕様主管用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
  • 水栓金具 iジョイント 背板固定止水栓・継手一体型仕様(固定金具無し) KVK

    水栓金具 iジョイント 背板固定止水栓・継手一体型仕様(固定金具無し)

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140適合管径(Φmm)樹脂管:13適合管PEX、PB
  • 自立止水栓(キッチン・洗面用)湯 KVK

    自立止水栓(キッチン・洗面用)湯

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-421
  • 吸気弁付自立止水栓(キッチン・洗面用)水 KVK

    吸気弁付自立止水栓(キッチン・洗面用)水

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-496
  • 背板固定止水栓(樹脂ハンドル付) KVK

    背板固定止水栓(樹脂ハンドル付)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-421
  • 樹脂管用止水栓(背板固定金具付) KVK

    樹脂管用止水栓(背板固定金具付)

    KVK
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140
  • 吸気弁付自立止水栓(トイレ用アングル止水栓) KVK

    吸気弁付自立止水栓(トイレ用アングル止水栓)

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-496
  • 吸気弁付自立止水栓(トイレ用ストレート止水栓) KVK

    吸気弁付自立止水栓(トイレ用ストレート止水栓)

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-496
  • カップリング付横水栓 KVK

    カップリング付横水栓

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207
  • 吸気弁付自立止水栓(キッチン・洗面用)湯 KVK

    吸気弁付自立止水栓(キッチン・洗面用)湯

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-496
  • 自立止水栓(キッチン・洗面用)水 KVK

    自立止水栓(キッチン・洗面用)水

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-421
  • 吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK

    吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207
  • 回転ニップル(ファスナー仕様) KVK

    回転ニップル(ファスナー仕様)

    KVK
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131
  • プレハブヘッダー(両端めねじタイプ) KVK

    プレハブヘッダー(両端めねじタイプ)

    KVK
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131
  • 逆止弁付ボールバルブ90度ユニオン仕様 KVK

    逆止弁付ボールバルブ90度ユニオン仕様

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-540バルブ種類ボールバルブ
  • 吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付 KVK

    吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様洗濯機用水栓、ツバ付ワンタッチノズル付、逆止弁なし材質ツバ:樹脂規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207
  • ソーラー2ハンドル混合栓併用型 KVK

    ソーラー2ハンドル混合栓併用型

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
    タイプ170mmパイプ付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室吐水口長さ(mm)170
  • ストッププラグ KVK

    ストッププラグ

    KVK
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用形状プラグ種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
  • マルチヘッダー KVK

    マルチヘッダー

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品ジョイントファスナー形状その他種類サニタリー継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131
  • ソーラーサーモスタット式シャワー併用型 KVK

    ソーラーサーモスタット式シャワー併用型

    KVK
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
    ホース:白、ハンガー:白タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZS312規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170
  • ソーラー2ハンドルシャワー併用型 KVK

    ソーラー2ハンドルシャワー併用型

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
    ホース:白、ハンガー:白タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZ615規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • 遠隔スイッチセット KVK

    遠隔スイッチセット

    KVK
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
    用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-708消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下コード長さ(m)【制御部】1適合場所洗面化粧室使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)通信方式Bluetooth(2.4GHz)使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します使用環境湿度(%)90以下給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • 自立止水栓(トイレ用) KVK

    自立止水栓(トイレ用)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    床で固定するため背板への固定作業が不要です。 接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 樹脂管が化粧カバー内に納まるので外観も美しくなります。 床転がし配管時に継手を接続し、床張り後、継手が接続された状態で施工可能です。 床下との気密性を確保できます。 結露対策に効果。
    適合管(樹脂)13
  • シングルヘッダー KVK

    シングルヘッダー

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品ジョイントファスナー形状その他種類サニタリー継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131
  • ファスナーアダプター KVK

    ファスナーアダプター

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
  • 背板固定止水栓 KVK

    背板固定止水栓

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-421
  • 停滞水防止継手 Rc1(1インチ)タイプ KVK

    停滞水防止継手 Rc1(1インチ)タイプ

    KVK
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc1×Rc1/2×Rc1種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • 背板固定止水栓(分岐用) KVK

    背板固定止水栓(分岐用)

    KVK
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-421適合管(樹脂)13
  • 吸気弁付背板固定止水栓(ストレート止水栓) KVK

    吸気弁付背板固定止水栓(ストレート止水栓)

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様ストレート止水栓形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-496適合管(樹脂)13A
  • ヘッダー接続ジョイント主管用 KVK

    ヘッダー接続ジョイント主管用

    KVK
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用仕様主管用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
  • シングルヘッダー用1P KVK

    シングルヘッダー用1P

    KVK
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    付属品ジョイントファスナー形状チーズ種類サニタリー継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131分岐数1P
  • プレハブヘッダー用1P KVK

    プレハブヘッダー用1P

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    付属品ジョイントファスナー形状チーズ種類サニタリー継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131分岐数1P
  • プレハブヘッダー KVK

    プレハブヘッダー

    KVK
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    付属品ジョイントファスナー形状その他種類サニタリー継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131