カテゴリ
- 制御機器(3,984)
- 自動車純正部品(2,978)
- バイク純正部品(2,896)
- 配管・水廻り設備部材(2,456)
- パソコン/周辺機器(1,620)
- 農業機械(1,610)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,035)
- 切削工具(911)
- ねじ・ボルト・釘(839)
- メカニカル部品(832)
- 測定用品(750)
- 空調・照明・電設資材(608)
- 科学研究・開発用品(524)
- 物流用品(440)
- 機構部品(392)
- バイク部品(388)
- 船舶用品・漁業資材(350)
- 電気材料(308)
- 作業工具(287)
- 家電(248)
- 厨房用品(240)
- 建築金物(230)
- 自動車補修部品(191)
- 安全用品(183)
- 建材・エクステリア(181)
- 防犯用品(173)
- ポンプ・送風機・電熱機器(163)
- 事務用品(162)
- オフィス家具(146)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(143)
- 研磨材(139)
- 安全標識(110)
- 店舗什器・備品(109)
- 電動工具(108)
- 卓上消耗品(107)
- 肥料・農薬・除草剤・種(102)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- 保管用品(88)
- 梱包用品(79)
- はんだ関連・静電気対策用品(66)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- カー用品(63)
- 溶接用品(60)
- 農業・園芸資材(59)
- 縫製用品(58)
- 学童・教育用品(53)
- 測定関連サービス(52)
- 医療(50)
- フォークリフト・産機・建機用品(50)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 印刷用紙/インク/印刷機(43)
- 日用品(41)
- 清掃用品(41)
- 作業服(40)
- トラック純正部品(40)
- テープ(37)
- ヘルスケア(31)
- 整備工具・収納(31)
- バッテリー・電装(31)
- 空圧工具(30)
- 介護用品(29)
- 手袋(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 防災用品(25)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 安全保護具(25)
- 住設機器(24)
- 接着剤・補修材(22)
- 鈑金・塗装(22)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 理美容(20)
- クリーンルーム用品(19)
- 救急・衛生(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 食品・飲料(14)
- 農具(14)
- 自転車部品(12)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 塗料(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 洗車・清掃(7)
- エンジン工具(7)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 進物(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(1,531)
- BOURNS(182)
- KITZ(キッツ)(452)
- MAZDA(マツダ)(1,747)
- Panasonic(パナソニック)(353)
- RS PRO(313)
- SMC(890)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(314)
- TRUSCO(217)
- VISHAY(556)
- YAMAHA(ヤマハ)(286)
- エスコ(610)
- スズキ(1,010)
- トヨタ(495)
- ニッサン(346)
- ホンダ(2,229)
- メディアカバーマーケット(853)
- 大阪魂(660)
- 東洋バルヴ(228)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む






+1
パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10
ダイヤテックス(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL
ダイヤテックス(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻(25m)ほか当日出荷から15日以内出荷フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用
メタルツマミ K-10
サトーパーツ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高さ(mm)20.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4頭径(Φmm)13底径(Φmm)18推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
ラベル コーション 3XC-2118K-10
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷主な適合純正品番5SU-F118K-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
DIAヤスリ平K-10
呉英製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番852-8886形状平幅(mm)7粒度140厚さ(mm)2.5全長(mm)185質量(g)24ヤスリ部寸法(mm)50
サンボックス K-10GS
サンコー(三甲)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷底面特殊形状により高強度を実現。サンボックスサイズ一覧仕様圧縮荷重(kgf):2430材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
DIAヤスリ半丸K-10
呉英製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番852-8885形状半丸幅(mm)7.6粒度140厚さ(mm)2.8全長(mm)185質量(g)22ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ角K-10
呉英製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番852-8887形状角幅(mm)3.3粒度140厚さ(mm)3.3全長(mm)185質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)50
サンボックス #K-10
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンボックス#K-10B種別K-10材質PP機構4辺及び上面フランジの一部、内側面の一部にラベル剥離用シボ面有フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×142適合カード差し51型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×230×128コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス K-10B
DIAヤスリ三角K-10
呉英製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番852-8889形状三角幅(mm)6.2粒度140厚さ(mm)5.2全長(mm)185質量(g)20ヤスリ部寸法(mm)50
音波振動歯ブラシ K10
ルアン(11件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。適合(替えブラシ)K70質量(g)31(単4乾電池1本含む)連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190ブラシ極細毛(毛先0.02mm)ストローク数(回/分)22000
サンボックス #K-10B
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンボックス#K-10種別K-10B材質PP機構間口上面フランジ部にラベル剥離用シボ面有フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×143適合カード差し9S型(ワンタッチ式)、118型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×230×128コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #K-10
ケブラーK-10G うす手スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
白無地ICカード MiFare1K 10枚入
西敬(イカリボシ)¥2,998~税込¥3,298~1組(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。用途規格・ISO/ IEC14443A準拠・使用チップ・MIFAREClassic EV1 1K・NUID 4byte(8桁)材質PVC色白質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-10
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)10寸法D(mm)18寸法D1(mm)31寸法D2(mm)29寸法L2(mm)28寸法P(mm)23寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
チャッキバルブ SMG-K 10K
イシザキ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷青銅製 10K ネジ込み型式SMG-K(コアなし)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.1タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2500寸法L(mm)62寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら