カテゴリ
- 農業機械(1,606)
- 配管・水廻り設備部材(1,549)
- パソコン/周辺機器(1,492)
- 制御機器(1,488)
- 切削工具(820)
- ねじ・ボルト・釘(816)
- 空調・照明・電設資材(505)
- 測定用品(498)
- メカニカル部品(497)
- バイク部品(404)
- 物流用品(324)
- 機構部品(289)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- 作業工具(218)
- 家電(185)
- 自動車補修部品(176)
- 建築金物(173)
- 安全用品(158)
- 科学研究・開発用品(156)
- 防犯用品(152)
- 電気材料(150)
- 事務用品(149)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(140)
- 研磨材(120)
- 店舗什器・備品(89)
- 卓上消耗品(86)
- 厨房用品(83)
- 電動工具(81)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- カー用品(62)
- 建材・エクステリア(60)
- 縫製用品(54)
- 溶接用品(53)
- 肥料・農薬・除草剤・種(52)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- オフィス家具(41)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 作業服(36)
- はんだ関連・静電気対策用品(33)
- 学童・教育用品(33)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- テープ(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 日用品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 保管用品(26)
- 清掃用品(25)
- 手袋(25)
- 農業・園芸資材(25)
- 安全保護具(23)
- 空圧工具(23)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- バッテリー・電装(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 安全標識(19)
- 医療(18)
- 梱包用品(17)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 接着剤・補修材(17)
- 防災用品(17)
- 鈑金・塗装(17)
- 整備工具・収納(16)
- 介護用品(15)
- ヘルスケア(15)
- 食品・飲料(14)
- 理美容(13)
- 農具(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- バイク純正部品(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 住設機器(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 自転車部品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- タイヤ・足回り(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 洗車・清掃(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 塗料(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自動車純正部品(3)
- エンジン工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,531)
- メディアカバーマーケット(839)
- 大阪魂(657)
- KITZ(キッツ)(259)
- Panasonic(パナソニック)(207)
- TRUSCO(191)
- エスコ(177)
- 桑名金属工業(159)
- StarTech.com(154)
- omron(オムロン)(153)
- ブロードウォッチ(139)
- RS PRO(137)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(123)
- 日研工作所(116)
- CKD(114)
- KANA(片山チエン)(105)
- 東洋バルヴ(94)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(89)
- EIKO(栄工舎)(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「k-10」の検索結果

パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10
ダイヤテックス(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL
ダイヤテックス(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
DIAヤスリ平K-10
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番852-8886形状平幅(mm)7粒度140厚さ(mm)2.5全長(mm)185質量(g)24ヤスリ部寸法(mm)50
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥929~税込¥1,022~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
DIAヤスリ半丸K-10
呉英製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番852-8885形状半丸幅(mm)7.6粒度140厚さ(mm)2.8全長(mm)185質量(g)22ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ角K-10
呉英製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番852-8887形状角幅(mm)3.3粒度140厚さ(mm)3.3全長(mm)185質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ三角K-10
呉英製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番852-8889形状三角幅(mm)6.2粒度140厚さ(mm)5.2全長(mm)185質量(g)20ヤスリ部寸法(mm)50
ケブラーK-10G うす手スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1双ほか当日出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
白無地ICカード MiFare1K 10枚入
西敬(イカリボシ)¥2,998~税込¥3,298~1組(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。用途規格・ISO/ IEC14443A準拠・使用チップ・MIFAREClassic EV1 1K・NUID 4byte(8桁)材質PVC色白質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
Kランチー10フタ 耐熱
ケーピープラテック¥1,498税込¥1,6481袋(50点)5日以内出荷耐熱フタの為、本体と同時にレンジアップ可能な製品となります。本体別売。材質OPS寸法(mm)190×138×29質量(g)7
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ
フロンケミカル¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から21日以内出荷SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。用途配管用トラスコ品番735-2301材質SUS/PFA/PTFE全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)10規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-65
横形自在水栓(左ハンドル) K10VLF
KVK¥6,698税込¥7,3681個当日出荷普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。仕様左ハンドルJIS規格JISB2061
エボリューションライン カーボン S-K10E10-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10E10-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:11.6。重量[キログラム]:5.1。STD音量:93.8 dB / 6750 rpm。音量:105.5 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:142.86kW/13900rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:108.6Nm/11700rpm。オプション:品番:P-MBK10E3,V-TUV316仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)5.1、STD:11.6色カーボン/チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:137.79/13450rpm音量(dB)105.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm
チェイスミル用チップ K10
テグテックジャパン¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・S適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ K10
テグテックジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。コーティングK10RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
チェイス4ミル用チップ K10
テグテックジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途鋳鉄、アルミ合金、非鉄金属の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R4。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:102.97kW/10500rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:109.2Nm/7750rpm。関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R7
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R7。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.1。重量[キログラム]:4.8。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:142.94kW/13850rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:108.7Nm/11700rpm。関連商品:品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL適合【関連商品】品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL材質ステンレス質量(kg)4.8、STD:7.1色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)142.94/13850rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク108.7Nm/11700rpm![IM4K-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423815-231113-02.jpg)
IM4K-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
エイム電子¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス 安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施色ブラックケーブル長(m)10構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング曲げ半径(mm)90シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)ケーブル径(Φmm)8.5対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI2.0a準拠
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
...



































![IM4K-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423815-231113-02.jpg)