カテゴリ

  • 農業機械(226)
  • 空調・照明・電設資材(160)
  • 家電(126)
  • 自動車純正部品(52)
  • 電気材料(49)
  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 機構部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「k-110-2」の検索結果

関連キーワード
805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)南国フレキ工業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機ウルトラファイブ インチサイズ八光電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から11日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所PVC製フランジ継手 JIS10K相当品築地製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
タマハガネ 竹 牛刀(両刃) 片岡製作所タマハガネ 竹 牛刀(両刃)片岡製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベルコクヨ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(20枚)
当日出荷
裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地を透かせたくない被着体に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。
種別下地がかくせるタイプ紙厚(g/m2)132白色度(%)83ラベル厚(mm)0.08入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
立水栓 KVK立水栓KVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ホイールシリンダカップキット ミヤコ自動車ホイールシリンダカップキットミヤコ自動車
6,998税込7,698
1袋
3日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番4705-91111,S407L-EV230,S4705-91111セット内容カップ×8、ブーツ×8、バックアップリング×8、チャンバーブーツ×2、ガスケット×4、スペーサー×4型式FT8Jメーカー日野代表車種レンジャー
アタック1100 スフレニット 東リアタック1100 スフレニット東リ
8,998税込9,898
1箱(10枚)
4日以内出荷
心の底から寛げるようなやわらかい質感にこだわり、繊細な糸を使用。 愛らしいニットモチーフを、ふわっと膨らませたループパイルで立体的に表現しました。
用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状テクスチャードループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H7~L3密度1/10ゲージ 12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)9.8
スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング AZKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラソリッドエンドミル(4MFK)京セラ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
コンゼット Panasonic(パナソニック)コンゼットPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ラクダ極数2定格15A 125V結線方式巻締端子式
KTK ティー片ニップル イハラサイエンスKTK ティー片ニップルイハラサイエンス
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
プレート プラグ ホール (F8) MAZDA(マツダ)プレート プラグ ホール (F8)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
クリップ ホース (KL) MAZDA(マツダ)クリップ ホース (KL)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
オーナメント プレート (F8) MAZDA(マツダ)オーナメント プレート (F8)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプケーエム精密
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプケーエム精密
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
カバー シリンダーヘッド (F8) MAZDA(マツダ)カバー シリンダーヘッド (F8)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
切欠差込ブッシュ並級FKタイプ ケーエム精密切欠差込ブッシュ並級FKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
関孫六 金寿 ステンレス 出刃 165mm 貝印関孫六 金寿 ステンレス 出刃 165mm貝印
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
【湿式平前刃付けで格別な切れ味】非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。【切れ味長持ち】耐摩耗性に優れた鋼材を使用することで、爽快な鋭い切れ味を長く体感していただけます。【堅牢なシャフト構造】刃体をネジでとめているため、ゆるみや抜けに強い仕様。鋼材:サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層鋼の刃体です。食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。利き手:右利き専用です。研ぎ直し:角砥石や片刃専用の簡易研ぎ器で研ぎ直すことができます。
材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 (刃付け形状/片刃付け)口金:ナイロン柄:積層強化木サイズ(mm)307×57×21
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
34,980税込38,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
(8LK1)ガスケットセット,エンジン MAZDA(マツダ)(8LK1)ガスケットセット,エンジンMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプケーエム精密
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ ケーエム精密左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプケーエム精密
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
差込ブッシュリーマ級CRKタイプ ケーエム精密差込ブッシュリーマ級CRKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
CRKタイプは、1.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、2.ドリルのあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。CRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCRKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ ケーエム精密左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプケーエム精密
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプケーエム精密
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1102*) TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1102*)TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
シャイングレー適合ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスS、プレナスX仕様非防火仕様
...