カテゴリ
- 自動車純正部品(162)
- トラック純正部品(108)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- バイク純正部品(55)
- 農業機械(48)
- 制御機器(41)
- 機構部品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 自動車補修部品(15)
- 切削工具(12)
- 物流用品(10)
- 安全標識(10)
- メカニカル部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク部品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(5)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- KALBAS(5)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RS PRO(4)
- StarTech.com(7)
- TRUSCO(8)
- VISHAY(6)
- ケーエム精密(17)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ニッサン(88)
- ネグロス電工(3)
- ノーブランド(13)
- ホンダ(70)
- 三菱ふそう(155)
- 三菱電機(9)
- 河村電器産業(12)
- 近畿製作所(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

会計伝票 多状ミシン入り2枚複写 K601Nナンバー入り 50枚組 20冊入
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷会計伝票多状ミシン入り2枚複写。1枚目ミシン6本あり・2枚目ミシンなし材質紙外寸法(mm)87×188
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
調色ミキシングカップ
ビッグ(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(180個)当日出荷PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ材質PP
可変式超ロングノズルダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番391-3619接続口径G(PF)1/4全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
ミニバックガン
近畿製作所¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
ラバーノズル付ガン
近畿製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷二輪車のキャブレター等のダスト作業トラスコ品番296-1903接続口径G(PF)1/4全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
可変式超ロングノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル)
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。トラスコ品番292-4561材質アルミ接続口径G(PF)1/4全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BD
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズLP1K接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
エアーダスターガン 3/8
近畿製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。用途一般ダスト作業にご使用ください
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら