カテゴリ

  • 制御機器(1,436)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,423)
  • 空調・照明・電設資材(947)
  • バイク純正部品(534)
  • 自動車純正部品(395)
  • 配管・水廻り設備部材(302)
  • 科学研究・開発用品(295)
  • 測定用品(279)
  • 農業機械(241)
  • 物流用品(233)
  • 切削工具(136)
  • メカニカル部品(118)
  • 機構部品(102)
  • バイク部品(97)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 作業工具(55)
  • 自動車補修部品(48)
  • 梱包用品(44)
  • 電気材料(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 測定関連サービス(35)
  • 建築金物(34)
  • 防犯用品(33)
  • 卓上消耗品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 家電(27)
  • 安全標識(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 事務用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 保管用品(22)
  • 厨房用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 医療(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 電動工具(18)
  • カー用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 安全用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 研磨材(14)
  • 防災用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 塗料(8)
  • 縫製用品(8)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 介護用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • 作業服(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 手袋(4)
  • 食品・飲料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • テープ(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)

「k200」の検索結果

7,528件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (K200W)LEATHER WAX MAZDA(マツダ)

    (K200W)LEATHER WAX

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (1K200)ECU,MG ホンダ

    (1K200)ECU,MG

    ホンダ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷
  • (3K200)ECU,FC ホンダ

    (3K200)ECU,FC

    ホンダ
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    3日以内出荷
  • (1K200)ECU,MG (リライタブル) ホンダ

    (1K200)ECU,MG (リライタブル)

    ホンダ
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    3日以内出荷
  • イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
    用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
  • サンケース K200-5  本体 サンコー(三甲)

    サンケース K200-5 本体

    サンコー(三甲)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸長辺(mm):110●有効内寸長辺(mm):96●有効内寸高さ(mm):26材質本体PP フタPS色透明/透明容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)35
  • サンケース K200-4  本体 サンコー(三甲)

    サンケース K200-4 本体

    サンコー(三甲)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):96●外寸長辺(mm):126●有効内寸短辺(mm):73●有効内寸長辺(mm):108●有効内寸高さ(mm):24材質本体PS フタPP色透明/透明容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)34
  • サンケースK200-4 400個入 サンコー(三甲)

    サンケースK200-4 400個入

    サンコー(三甲)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(400個)
    6日以内出荷
    本体・フタ一体型となっており、フタを開けてもフタを脇に置く等の手間がありません。開封バンドを切り取った後も繰り返し使用することが出来ます。
    仕様●容量(L):0.2●材質:PS●外寸法(mm):126×96×34●有効内寸法(mm):108×73×24アズワン品番65-9401-65
  • サンケースK200-4 400個入 サンコー(三甲)

    サンケースK200-4 400個入

    サンコー(三甲)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(400個)
    6日以内出荷
    サンケースK200-4用の蓋です。
    仕様●材質:PP●外寸法(mm):126×96×13アズワン品番65-9401-66
  • サンケースK200-3 450個入 サンコー(三甲)

    サンケースK200-3 450個入

    サンコー(三甲)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(450個)
    6日以内出荷
    サンケースK200-3用の蓋です。
    仕様●材質:PS●外寸法(mm):112×112×9アズワン品番65-9401-64
  • サンケースK200-2 150個入 サンコー(三甲)

    サンケースK200-2 150個入

    サンコー(三甲)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(150個)
    6日以内出荷
    サンケースK200-2用の蓋です。
    仕様●材質:PS●外寸法(mm):211×142×11アズワン品番65-9401-62
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K200型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K200型

    マキシンコー
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    種類減速機取付方式フランジ取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KA

    TDK
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB

    TDK
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2電圧100Vdc高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F101K200KA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F101K200KA

    TDK
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC

    TDK
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2電圧630Vdc高さ(mm)2奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
  • スパノンK-200 タセト

    スパノンK-200

    タセト
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(450mL)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
  • エポキシパテK-200 高圧ガス工業

    エポキシパテK-200

    高圧ガス工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10セット)
    9日以内出荷
    トラスコ品番715-4878色グレー可使時間(分)20危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間約2時間
  • バーガー袋 未晒クラフト 茶 今村紙工

    バーガー袋 未晒クラフト 茶

    今村紙工(9件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。
    用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート色茶加工耐油加工済
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(311件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • スチール角パイプ 光

    スチール角パイプ

    光(26件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • スーパーバフレックス グリーン KOVAX(コバックス)

    スーパーバフレックス グリーン

    KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
    仕様肌調整用種別グリーン粒度2000番相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合格マルチツール ホーザン

    合格マルチツール

    ホーザン(27件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
    寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's

    関西ペイント PG80専用硬化剤

    PROST's(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(200g)
    当日出荷から6日以内出荷
    関西ペイントPG80用の硬化剤です。
    配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    レッド

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • ラストリムーバーK-200 日本メカケミカル

    ラストリムーバーK-200

    日本メカケミカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(5L)ほか
    欠品中
    拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
    用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去 材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去 使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去 建築金物・事務機器・自動車等の錆除去成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他pH1以下(原液/20℃)外観緑色透明液体動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.12(原液)
  • CLEAN99 K-200 クリーンケミカル

    CLEAN99 K-200

    クリーンケミカル
    ¥40,980税込¥45,078
    1箱(4本)ほか
    4日以内出荷
    ●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト ズーム機能付き

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
    主要材質アルミニウム電球の種類LED
  • ハンドルキー KEY 河村電器産業

    ハンドルキー KEY

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • デッキシューズ 200 KITA(喜多)
    ブルー
    ホワイト

    デッキシューズ 200

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
    種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E