カテゴリ
- オフィス家具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE16
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KE16
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥499税込¥5491個4日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
オフィスチェアー リーテ 昇降脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥79,980税込¥87,9781脚22日以内出荷リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構質量(kg)10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×645~735座面高さ(mm)440~530グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥59,980税込¥65,9781脚22日以内出荷リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き質量(kg)9.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥57,980税込¥63,7781脚22日以内出荷リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥73,980税込¥81,3781脚22日以内出荷リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)、ブナ材、ポリウレタン塗装質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら