カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kafj435a140」の検索結果

交換プリーツフィルター
ダイキン工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(5枚)当日出荷対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
交換プリーツフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(7枚)当日出荷対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
純正 交換用ロングライフフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
業務用空気清浄機パワフル光クリエール用集塵プリーツフィルター
ダイキン工業¥11,980税込¥13,1781セット(2枚)当日出荷プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
交換用抗菌HEPAフィルター
ダイキン工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去交換目安約1年
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200