カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- バイク純正部品(28)
- 自動車純正部品(22)
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(6)
- 安全用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(4)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(17)
- MICROCHIP(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- SMC(91)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Wieland(5)
- エスコ(5)
- エフ・アール・シー(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- スバル(4)
- ネグロス電工(4)
- ホンダ(28)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三桂製作所(3)
- 三菱電機(5)
- 小林総研(3)
- 河淳(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

LEDマーカーKB45 黄 24V
小林総研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
コルク文字 KB45
光¥899税込¥9891箱(10枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上コルク色コルク取付粘着シール質量(g)2.1縦(mm)45横(mm)45
ニー ボディパッド MT-KB045AY
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB045AY。販売備考:キャンセル不可商品です。 Yellow with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:イエロー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250R (19-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色イエロー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1250R (19-22)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-KB045KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB045KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250R (19-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250R (19-22)タイプKnee Body Pad
(18677)LEDマーカー;KB45ー24V
いすゞ自動車(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。仕様24V色黄色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-KB45-A0000
BROADCOM¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)8日以内出荷Avago HLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズLED. Avago TechnologiesはHLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズは、標準3 mm及び5 mmパッケージの青色LEDランプです。 光学系は無色・非拡散タイプです。 汎用照明のインジケータとして使用するのに最適です。 他にも、ステータスインジケータ、小型のメッセージパネル、商店等の装飾照明などに適しています。. HLMP-DB25及びHLMP-KB45 LEDの特長: - HLMP-DB25: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-KB45: T-1 (3 mm)パッケージ - 汎用リード - 高信頼性、頑丈 - 発光色及び輝度別にパッキング仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドトーチ ガスバーナー KB-45-1-2
伸和商会¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ガス消費量:25.9kW(LPG)。火炎温度:1200℃。ホース:2m。LPガス専用です。外寸法(mm)火口:Φ45×103
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
タイトロンベルト 100M
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
取っ手付きポリ袋 乳白
日本技研工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(50枚)当日出荷乳白色なので中身が見えにくい。とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015色乳白容量(L)45寸法(横×縦)(mm)(400+250)×800
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。材質(ブロック部)モルタル![便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127810-241206-02.jpg)
便器すき間テープ 2枚入
サンコー[日用品]¥669税込¥7361セット(2枚)当日出荷から7日以内出荷便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。 カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。 裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。 2枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。 ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。 お洗濯して繰り返しご使用できます。
瓦棒葺屋根支持金具
ネグロス電工(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用
ヤマテ金属(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(15個)当日出荷から14日以内出荷社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。適合社外、汎用ワンピースホイール用材質鉛![ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094892-181024-02.jpg)
ブラッドネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,998税込¥4,3981箱(2150本)当日出荷から5日以内出荷単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。頭部径(Φmm)3.7×1.85
刈払作業用熱中対策防災面
セフティー3(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷防災面の上から帽子がかぶれます。上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。頭部の締付けをダイヤルを回すだけで、調整できます。強靭なワイヤージャンボメッシュシールド付で顔全体をカバーできます。メッシュ部は3段階で角度調整が可能です。用途草刈作業・飛来物が飛んでくる作業時の顔面保護仕様別売り(メッシュシールド・透明シールド・ジャンボサイズ各種あり)でシールドが取替え可能。材質メッシュ部:スチール形状防災面
ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)
桂精機(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/hホース長さ(m)2火炎温度(℃)1200火炎形状棒状炎TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
ケッソク君(屋内用アイボリー)
アックスブレーン¥2,498税込¥2,7481セット(50本)当日出荷から5日以内出荷ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。用途室内用結束バンド。
軸太・笠形アンカーボルトM12
カナイ¥319税込¥3511本3日以内出荷から4日以内出荷ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
ヘルールパッキン EPDM ツバ無
協和ステンレス¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
ステンレス丸棒貫抜木扉用
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。材質エチレンプロピレンゴム色黒


固定ブロック
未来工業¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
タイヤ再生ブロック
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
ハンドトーチバーナー小型セット
桂精機¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
450x243x210mm 工具箱(中皿付)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個当日出荷幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。エスコ品番EA505KB-450質量(kg)2.1材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂取付穴(mm)19×4.5外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
500g ひび割れ補修材(グレー)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテ色グレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127810-241206-02.jpg)


![ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094892-181024-02.jpg)