曜日別特売

ハンドトーチ ガスバーナー KB-45-1-2

ハンドトーチ ガスバーナー KB-45-1-2 - 伸和商会

ガス消費量:25.9kW(LPG)
火炎温度:1200℃
ホース:2m
LPガス専用です。

外寸法(mm)
火口:Φ45×103
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05659986KB-45-1-2
¥42,000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする