カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 自動車純正部品(3)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(4)
- トヨタ(3)
- シンワ測定(2)
- Y'sGOD(2)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- 東栄工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マイゾックス(1)
- STS(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
エコロジープロダクト
「kbb-180-1」の検索結果

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
(66件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
ベベルボックス
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルボックス
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から15日以内出荷軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルボックス
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から15日以内出荷内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに付属品取扱説明書、収納ケース仕様4面マグネット付材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
ベベルボックス 校正書類付
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
MINI-2000プリズムユニット
STS¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から翌々日出荷プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
デジタルプロトラクター
シンワ測定(13件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
レーザー墨出し器 ドットエイリアン
Y'sGOD(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷コスパに優れたレーザー墨出し器!付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
マグネットターゲットシートセット
KTC(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
デジレベル250
マイゾックス¥8,698税込¥9,5681個当日出荷コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
デジタル角度計ミニ
東栄工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から12日以内出荷任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。仕様自動スイッチオフ:約5分後材質アルミ合金寸法(mm)32W×50.8H×50.8L測定範囲360°リアルタイム(180°×2)質量(g)172最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~45℃測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50電池寿命約1000時間安定時間(秒)10
ヘディングセンサーアタッチメント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷LOWRANCEヘディングセンサー対応!ネジ規格が1"-14UNSのGPSアンテナがフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。 LOWRANCE(ローランス)Point-1ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナにも対応しています。材質ステンレス対応ねじ規格1"-14UNS(LOWRANCEヘディングセンサーなど)直径×長さL(Φmm×mm)31×56