カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「kc-1001」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • クサビチャック イマダ

    クサビチャック

    イマダ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クサビ機構で高いサンプル保持力。
    用途薄い金属片のクランプなど本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59開き幅(mm)最大/2最大使用荷重(N)1000
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    859税込945
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
  • 卓上 クラフトスケジュール キングコーポレーション

    卓上 クラフトスケジュール

    キングコーポレーション
    839税込923
    1冊
    当日出荷
    トラスコ品番707-8910サイズ卓上枚数14枚・シール付縦(mm)160横(mm)180
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • MD Series(MDBKC100) SMC

    MD Series(MDBKC100)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CASE,H/L*R-107C-U    61301KC5000ZA ホンダ

    CASE,H/L*R-107C-U 61301KC5000ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-10EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー コンタクトピン(はんだ端子) x 10
    仕様●極数:10●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:10P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4595アズワン品番65-7711-18
  • 4K対応HDMI対応10入力1出力マルチスキャンスイッチャー 興和オプトロニクス

    4K対応HDMI対応10入力1出力マルチスキャンスイッチャー

    興和オプトロニクス
    599,800税込659,780
    1台
    12日以内出荷
    HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵。出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配。CAT5D.IN はメーカー製の延長送信器へのPOC 給電が可能。CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長。PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能。HDCP1.4/2.2 対応。4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応。エラーログ・動作ログ機能搭載。決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)。前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
    質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)70以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、IN1~4:4K/60Hz4:2:0まで対応、IN5,6:4K/60Hz 4:4:4まで対応、IN7~10:1080p/WUXGAまで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA~WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p~4K/60Hz 4:4:4、VGA~WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz 4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:10系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:1系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統(POC対応)、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
  • シリンダ 三菱

    シリンダ

    三菱
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
  • クサビチャック KC シリーズ イマダ

    クサビチャック KC シリーズ

    イマダ
    47,980税込52,778
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
    用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。