カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-275-a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM12×1.75
  • レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M10×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
  • レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • レベルアジャスター(M8×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM8×1.25適合金具KC-1275-C5-5N
  • レベルアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • レベルアジャスター(M16×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • 先端六角形状レベルアジャスター(L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    先端六角形状レベルアジャスター(L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
    用途工作機械・自動販売機、他質量(g)360材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31659
  • 先端六角形状レベルアジャスター(L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    先端六角形状レベルアジャスター(L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    476税込524
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
    用途工作機械・自動販売機、他質量(g)280材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31661
  • 先端六角形状レベルアジャスター(L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    先端六角形状レベルアジャスター(L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    522税込574
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
    用途工作機械・自動販売機、他材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31660
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ79) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ79)

    TAKIGEN(タキゲン)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)17寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)75寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)59寸法W1(mm)8寸法W2(mm)3タキゲンコード31503
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ58)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ41) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ41)

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)3.5寸法L1(mm)5.5寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)37寸法L2(mm)3.5寸法D3(Φmm)30寸法W1(mm)6寸法W2(mm)2タキゲンコード31505
足場周辺機器カテゴリ