カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kc-50t」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000シャープ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤーJKW(JFE溶接棒)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-4該当タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ固定
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
7,998税込8,798
1箱(10kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]JRC
18,200税込20,020
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
GASKET KIT A   061A1KC2T50 ホンダGASKET KIT A 061A1KC2T50ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKC50TF) SMCC(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKC50TF)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
CKQPK SMCCKQPKSMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P)強力磁石内蔵形ガイドピン形状(R) 丸型
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TN) SMCC(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQPSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TF SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TFSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKC50TN SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKC50TNSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF) SMCC(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ SMCC(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TN SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TNSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ高さ(mm)70クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
集じんフィルター シャープ集じんフィルターシャープ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
3,098税込3,408
1箱(5kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター シャーププラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルターシャープ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様交換用加湿フィルター対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W交換目安約5年アズワン品番64-9091-36
GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品GKボンド(ガードコーン専用接着剤)ニッタ化工品
2,498税込2,748
1セット(450g)ほか
3日以内出荷
用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
4,998税込5,498
1箱(15kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
4,598税込5,058
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
交換目安約10年
細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチングヨドグレーチング
57,980税込63,778
1枚
15日以内出荷
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた寸法b(mm)995
細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング細目固定式みぞぶた ノンスリップグレーチングヨドグレーチング
52,980税込58,278
1枚
15日以内出荷
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた寸法b(mm)995
細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチングヨドグレーチング
52,980税込58,278
1枚
15日以内出荷
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた寸法b(mm)995
細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング細目固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップグレーチングヨドグレーチング
38,980税込42,878
1枚
15日以内出荷
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた寸法b(mm)995
細目正方形ボルト固定 ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング細目正方形ボルト固定 ノンスリップグレーチングヨドグレーチング
48,980税込53,878
1枚
15日以内出荷
メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度)種類ますぶた寸法h(mm)50
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC25F) SMCCVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC25F)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(T) 単動 引込み形リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)