カテゴリ
- バイク純正部品(106)
- 自動車純正部品(59)
- 制御機器(42)
- オフィス家具(18)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(13)
- メカニカル部品(12)
- 農業機械(12)
- 建築金物(10)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 医療(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- FKD(フクダ精工)(3)
- KSフィルター(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(4)
- ケナメタル(6)
- スイコー(3)
- スバル(58)
- ダイケン(4)
- テンパール工業(29)
- パトライト(PATLITE)(4)
- プラス[家具](13)
- ホンダ(106)
- 三菱電機(5)
- 東洋技研(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カコウズミタンクKC-60
BIGM(丸山製作所)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷規格MS071EH-R60L図解NoMS071EH-R(60L) 本体部品 カコウズミタンクKC-60_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.18
スイコー KCドラム 60L ホワイト
スイコー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。すっきり収まる角型。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます材質PE(ポリエチレン)アズワン品番61-0469-89
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
クーラーボックス
ケニス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
カテーテルボックス
ケルン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕切板があり、長さの違うカテーテルをすっきりと整理・収納できます。 持ち手が付いているので、回診車にもセット可能です。付属品仕切板(200×325mm)材質多層発泡ポリプロピレン高さ(mm)330/450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×330/450松吉医科器械コード24-4052-00
標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
NKカプラコイルホース
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
KC型丸溝車輪DX
伊藤鋳工¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ![さかなクン 骨抜き セキ・コーポレーション[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891021-260108-02.jpg)
さかなクン 骨抜き
セキ・コーポレーション[厨房用品]¥1,598税込¥1,7581本当日出荷さかなクンプロデュース企画!ギョッギョッギョッと、お魚ちゃんの小骨を、この骨ぬきさんで抜いてけば、お料理したお魚ちゃんからチクッと小骨の心配も、ナッシング~。【特徴】当製品は厳選されたステンレス材を使用し、魚の骨の取り除くのに重宝される一品です。またシンプルな構造で使いやすいのが特徴です。【取り扱い説明書】ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】。初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。魚の骨抜き、野菜の皮むき以外の用途でのご使用はお控えください。ご使用の時に手が濡れている状態で使用はお控えください。本体が滑り落ちる可能性がございます。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。【ご使用方法】。魚の細かい骨や、血合いと呼ばれる赤色の筋などを抜き取るのに便利なアイテムです。また、野菜の皮を剥くのにも使えるなど、調理の仕込みで幅広く活躍します。指先で操作するタイプの骨抜きで、先端が斜めになっているので繊細な動きに対応しやすく細かい骨を抜く作業に適しています。また、形状がシンプルなので丸洗いがしやすくお手入れしやすいのも魅力。清潔さを保ちやすいため衛生面にも優れています。材質本体:18-8ステンレス鋼材幅(mm)12全長(mm)107質量(g)29
KCドラム(蓋付)密閉角型容器
スイコー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。用途簡易貯蔵用。簡易運搬用トラスコ品番808-1274材質ポリエチレン(PE)幅(mm)400高さ(mm)500奥行(mm)400容量(L)60
Amacho 逆字刻印 英字セット 6.0mm
尼崎彫刻工業¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラスコ品番509-9358セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)2.8文字種別英字![屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]
JRC¥10,610税込¥11,6711個翌々日出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
隠れ家キャットランドケージ
アイリスオーヤマ¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)
木目キャビネット
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷ディスプレイ棚と扉付収納が一つになった収納シェルフです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ラック部分は小物や書類の他、レンジやケトルも置くことが出来ます。軽作業にも便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。上部収納の天板、下部収納のキャビネット内棚板はどちらも収納物に合わせて調整できます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。HSR-625/HFRC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。寸法(mm)【扉内可動棚】約558×234質量(g)16800耐荷重(kg)全体約50、上天板:約5、棚板:約5、可動棚板1枚あたり:約5、天板:約20、底板:約10天板寸法(mm)約595×297(物が置ける範囲 :557×297)、上天板:約595×195棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)収納寸法(mm)【扉内内寸】約559×247×583棚板寸法(mm)約556×187開口部(mm)【配線】約200×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×297×1200
強力防鳥網(800D)ブルー
東京戸張¥7,098税込¥7,8081枚6日以内出荷PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。色ブルー適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ![屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714563-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]
JRC¥18,360税込¥20,1961本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
床下収納庫 スタンダードタイプ 深型
ダイケン(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。用途屋内歩行用付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1仕様補強2本タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586![屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]
JRC¥31,310税込¥34,4411本3日以内出荷から14日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
組端子台
東洋技研¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)
NB(日本ベアリング)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から87日以内出荷形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
遠赤外線融雪装置”解けルモ”
ELCOM¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷遠赤外線で効率よく融雪します。簡単設置でき、冬季でも最短1日で施工可能です。国土交通省新技術提供システム(NETIS)登録されました。【登録番号HR-250018-A】。省電力化とランニングコストを低減できます。専用制御盤、降雪センサを使用して、省人、自動融雪できます。用途出入口、階段、通路などの後付けによる安全対策に。トラスコ品番386-5995幅(mm)1250高さ(mm)308奥行(mm)255連続使用時間(時間)20以内推奨
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![さかなクン 骨抜き セキ・コーポレーション[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891021-260108-02.jpg)


![屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)






![屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714563-250612-02.jpg)