カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)

「kc-870」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶 SOTO

    SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶

    SOTO(3件のレビュー)
    619税込681
    1本(250g)
    当日出荷
    250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
    用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810成分液化ブタン、液化プロパントラスコ品番835-7671質量(g)460取付方式ねじ込み式外径×高さH(Φmm×mm)66×243主な適合トーチKC-800、KC-810RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0727-1401TKG品番(2017)6-0687-1401
  • CORD TOOL スバル

    CORD TOOL

    スバル
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ Banner

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ

    Banner
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKC8●コード番号:232-5692アズワン品番65-7374-45
  • ミキシングカートモデルFケースセット ケルン

    ミキシングカートモデルFケースセット

    ケルン
    329,800税込362,780
    1台
    22日以内出荷
    アルミ製で軽量なミキシングカート。空間にゆとりがあり、薬剤を入れやすく、取り出しやすい仕様です。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
    材質本体/アルミ(粉体塗装)、取手/ステンレス(粉体塗装)キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
  • ミキシングカートF型 ケルン

    ミキシングカートF型

    ケルン
    279,800税込307,780
    1個
    31日以内出荷
    処方を確実に管理・搬送。アルミ製で移動も軽快。
    材質アルミ/メラミン焼付塗装
  • 炙りマスター Pro SOTO

    炙りマスター Pro

    SOTO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
    直径(Φmm)(火口)16質量(g)130(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50点火方式圧電点火火炎温度(℃)1500~1700発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
  • 炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式 SOTO

    炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式

    SOTO
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)点火方式圧電RoHS指令(10物質対応)対応