カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)

「kc1090」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    4,498税込4,948
    1セット
    21日以内出荷
  • SCREW,FLANGE,4X10  90101KC1921 ホンダ

    SCREW,FLANGE,4X10 90101KC1921

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • PLUG,CONE TYPE 10  90801KC1940 ホンダ

    PLUG,CONE TYPE 10 90801KC1940

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,SE*R109*  772A1KC1900ZC ホンダ

    COWL SET,SE*R109* 772A1KC1900ZC

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,SE*R109*  7721PKC1900ZA ホンダ

    COWL SET,SE*R109* 7721PKC1900ZA

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE NC13E    11000ML0901HA ホンダ

    CRANK CASE NC13E 11000ML0901HA

    ホンダ
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE  NC13E    11000ML0900HA ホンダ

    CRANKCASE NC13E 11000ML0900HA

    ホンダ
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 高さは 14 mm です
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7325-13