カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ku1090」の検索結果

平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681箱5日以内出荷仕様褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6型番5182-0716キャップLaPha(9-425)入数100本
Folin-Ciocalteu's フェノール試薬 109001 500ML
Merck(メルクミリポア)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷アズワン品番61-0305-39危険物の類別非危険物