カテゴリ
- オフィス家具(18)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

ドルチェカップ
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781枚ほか当日出荷から8日以内出荷【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し。不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去。他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
六角ドライバ(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品![大型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660895-251222-02.jpg)
大型波動スイッチ
GB[制御機器]¥329税込¥3621個当日出荷パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。定格AC250V-16A/AC125V20A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
インターリンクR エンドロングパネル 片面タイプ用 H1150 D730用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801枚25日以内出荷高さ(mm)1150奥行(mm)730サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル 片面タイプ用 H1150 D630用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801枚25日以内出荷高さ(mm)1150奥行(mm)630サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル 片面タイプ用 H1050 D630用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥109,800税込¥120,7801枚25日以内出荷高さ(mm)1050奥行(mm)630サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1150 D1800用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1150 D1600用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥179,800税込¥197,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1150 D1400用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥169,800税込¥186,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1050 D1800用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥179,800税込¥197,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥159,800税込¥175,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル 片面タイプ用 H1150 D830用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801枚25日以内出荷高さ(mm)1150奥行(mm)830サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1350 D1800用 布地C <配送時組立サービス付>
イトーキ¥269,800税込¥296,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1150 D2400用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥249,800税込¥274,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1050 D2400用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥239,800税込¥263,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1050 D1600用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥169,800税込¥186,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル 片面タイプ用 H1050 D730用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥109,800税込¥120,7801枚25日以内出荷高さ(mm)1050奥行(mm)730サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1150 D1200用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥169,800税込¥186,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル 片面タイプ用 H1050 D830用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801枚25日以内出荷高さ(mm)1050奥行(mm)830サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1350 D2400用 布地C <配送時組立サービス付>
イトーキ¥329,800税込¥362,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル(フレームレス) 両面タイプ用 H1050 D1400用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥159,800税込¥175,7801枚25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
宅配ボックス KT スタンダード 本体のみ
TOEX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス仕様本体のみ材質めっき鋼板投函タイプ前入れ前出し
手動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/コンパクト仕様高さ(mm)68.5最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/コンパクト仕様高さ(mm)61最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![大型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660895-251222-02.jpg)