カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 自転車部品(1)

「kcm410」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
自転車用チェーン KCM(加賀工業)自転車用チェーンKCM(加賀工業)(32件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5StackM5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載M5Stack
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。高性能な組み込みシステム 高性能チップとインターフェースを内蔵。 2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。多数のインターフェースと機能 アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、 I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。セキュリティ性能 セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。リアルタイムクロック(RTC) システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。放熱設計 ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作寸法(mm)59×46×44モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032出力【映像/音声】HDMIインターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポートディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドットスピーカー2W内蔵RAM4GB LPDDR4ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯)ストレージ32GB eMMC有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら