カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
    • 標準ローラーチェーン(3)
    • ジョイントリンク(4)
    • 無給油形ローラチエーン(3)
    • 特殊チェーン(6)
    • オフセットリンク(4)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「kcm50」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子カウンタKCM50/51シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    電子カウンタKCM50/51シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(35件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    形状丸形耐熱温度(℃)90
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク 2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
  • オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)

    オフセットリンク 2列

    KANA(片山チエン)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式割ピン形
  • 無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)

    無給油形ローラチエーン

    KANA(片山チエン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1ユニット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ユニット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1ユニット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
  • KCM ローラチェーン50 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン50

    KANA(片山チエン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • 倍率可変レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    倍率可変レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    11日以内出荷
    倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
    質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mm分解能(μm)20(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)光学倍率0.5~1NA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3
  • KCMオフセットリンク NO.50 KANA(片山チエン)

    KCMオフセットリンク NO.50

    KANA(片山チエン)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    KCMブランドの標準ローラーチェーン継手です。
    トラスコ品番804-8956材質スチール列数4列
  • メガピクセル対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセル対応CCTVレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
  • DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
    用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハーネスリヤー (1KCM) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KCM)

    MAZDA(マツダ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    3日以内出荷
  • Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF ケナメタル

    Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Beyond Evolution突っ切り用インサート。低抵抗のポジブレーカー。低~中送り。ニュートラル