カテゴリ

  • 自動車純正部品(88)
  • バイク純正部品(41)
  • 自動車補修部品(26)
  • 制御機器(24)
  • 農業機械(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • メカニカル部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(11)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-12」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリム(L) シート クッション (KE12) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (KE12)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (KE12) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (KE12)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB) BIGM(丸山製作所)

    キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    備考28型用部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)図解NoMS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.19、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.19、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.10、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.10
  • 1.5KE12CA STMicro

    1.5KE12CA

    STMicro
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2最大クランピング電圧(V)21.7最小ブレークダウン電圧(V)11.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)461テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
  • 二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業

    二液縮合型型取り用RTVゴム

    信越化学工業(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個(1kg)
    当日出荷
    汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
    用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA

    STMicro
    31,980税込35,178
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 461A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE12 SMC

    ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE12

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ストローク調整範囲(mm)10ロッド(-) 片ロッド
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • 画用紙 日本ノート

    画用紙

    日本ノート(11件のレビュー)
    889税込978
    1包(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スキッシュV(アルコール除菌液) エスコ

    スキッシュV(アルコール除菌液)

    エスコ
    410税込451
    1本
    翌日出荷
    スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
    容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応
  • 2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業

    2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1箱(1kg×2缶)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
    用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
  • ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所

    ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    防水型ねじなしコンビネーションカップリング
    温度範囲(℃)-20~90
  • TEFEN PP ネジ継手 エルボ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 エルボ

    アズワン
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 帯留め 日本紐釦貿易

    帯留め

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    329税込362
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ユニオンティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    289税込318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会

    T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
  • PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)

    PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
    材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
  • エルボ(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    エルボ(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    くい込み継手 KE形です。
  • GATERA LEDランタン ぶらポン KONTEC(コンテック)

    GATERA LEDランタン ぶらポン

    KONTEC(コンテック)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
    用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個エコロジー商品省エネ
  • 速硬化RTVパテ 信越化学工業

    速硬化RTVパテ

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
    用途パテ状トラスコ品番423-0043材質主成分:シリコーン質量(kg)2.37(主剤/硬化剤)青色/肌色容量(kg)2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量2kg
  • サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ 二六製作所

    サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ

    二六製作所
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-28形状丸型表面処理Niメッキ+N極青印着磁パターン厚み方向着磁
  • チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15

    STMicro
    319税込351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーム 5本足 日本紐釦貿易

    コーム 5本足

    日本紐釦貿易
    999税込1,099
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ディバイダー エスコ

    ディバイダー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
  • 125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ

    125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125全長(mm)125
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) エスコ

    13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

    エスコ
    760税込836
    1本
    翌日出荷
    本体がアルミ製で軽量
    仕様最小値(mm):127.5材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2
  • 305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) エスコ

    305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KE-12
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    EA338KE-11用両刃ブレード替刃
    入数(枚)1
  • 硬化剤 信越化学工業

    硬化剤

    信越化学工業(7件のレビュー)
    179税込197
    1個(10g)
    当日出荷
    縮合タイプ型取り材の硬化剤。
    用途KE-12、KE-17他硬化剤ですトラスコ品番814-8102容量(g)10主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.01kg
  • 構内安全標識 PP NGAK-E12 グリーンクロス

    構内安全標識 PP NGAK-E12

    グリーンクロス
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
    用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度15
  • ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工

    エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)

    旭精工
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
    ディスク径(Φmm)150/250