曜日別特売

ケイフレックス用コンビカップ

ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。
鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。
電線管はねじを切らずにご使用下さい。
本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。

内容量
1個
全10種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748190KCKE10【挿入可能】856【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】KM10/KI(LI)10
¥640
¥589
¥648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748199KCKE12【挿入可能】1066【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】KM12/KI(LI)12
¥640
¥589
¥648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748208KCKE16【挿入可能】1368【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】KM16/KI(LI)16
¥560
¥509
¥560(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748217KCKE22【挿入可能】18100【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】KM22/KI(LI)22
¥820
¥749
¥824(税込)
4日以内出荷
返品不可
74748226KCKE28【挿入可能】24128【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E31/C31、【電線管/ケイフレックス】KM28/KI(LI)28
¥1,170
¥1,098
¥1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748235KCKE36【挿入可能】34193【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E39/C39、【電線管/ケイフレックス】KM36/KI(LI)36
¥1,640
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748251KCKE42【挿入可能】37302【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E51/C51、【電線管/ケイフレックス】KM42/KI(LI)42
¥2,180
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748260KCKE54【挿入可能】49405【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E63/C63、【電線管/ケイフレックス】KM54/KI(LI)54
¥2,840
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748339KCKI16【挿入可能】1368【電線管/ケイフレックス】KM16/KI(LI)16、【電線管/厚鋼電線管】G16
¥560
¥509
¥560(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748348KCKI22【挿入可能】18100【電線管/ケイフレックス】KM22/KI(LI)22、【電線管/厚鋼電線管】G22
¥820
¥749
¥824(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする