カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kew1019r」の検索結果

カードテスタ
共立電気計器(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応