カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「1019r」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カード型デジタルマルチメータ 共立電気計器

    カード型デジタルマルチメータ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
    付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書質量(g)約135(ハードケース・電池含む)奥行(mm)18電源コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2交流電圧(V)6/60/600 (入力インピーダンス:10MΩ)、±1.3%rdg±5dgt (6/60) (50/60Hz)、±1.7%rdg±5dgt (6/60) (45~500Hz)、±1.6%rdg±5dgt (600) (50/60Hz)、±2.0%rdg±5dgt (600) (45~500Hz)抵抗(Ω)600/6/60/600k/6/40M、±1.0%rdg±5dgt (600/6/60/600k/6M)、±2.5%rdg±5dgt (40M)直流電圧(V)600m/6/60/600(入力インピーダンス:10MΩ)±0.8% rdg±5dgt(600mV/6/60V)、±1.0% rdg±5dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×126×18入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードテスタ(実効値タイプ) JAPPY

    カードテスタ(実効値タイプ)

    JAPPY
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    仕様抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付最大測定電圧(V)AC/DC600
  • ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト SB形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
    その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ポリワイヤーハーフラック 強化PP製 30mm 201019シリーズ TARSONS

    ポリワイヤーハーフラック 強化PP製 30mm 201019シリーズ

    TARSONS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    孔数9本
  • EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット 日東工業

    EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄寸法L(mm)157.5寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)寸法N(mm)245寸法O(mm)170塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
  • ブラインドシェード パッソ用 BRAHMS

    ブラインドシェード パッソ用

    BRAHMS
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種パッソ
  • オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラインドシェード ベルランゴ ロング用 BRAHMS

    ブラインドシェード ベルランゴ ロング用

    BRAHMS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(社内実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(社内実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
    型式3DA-K9CYH01Lメーカーシトロエン年式2023/01~車種ベルランゴ ロング
  • (73910)HEADLINING ニッサン

    (73910)HEADLINING

    ニッサン
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    5日以内出荷
  • 縦すべり出しステー 新日軽(LIXIL)

    縦すべり出しステー

    新日軽(LIXIL)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    10日以内出荷
    色シルバー適合シリーズアルプラ70
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • 無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)

    無限コーティング テーパーボールEM MTB230

    NS(日進工具)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 陶器「町中華」丸皿 19cm TKG

    陶器「町中華」丸皿 19cm

    TKG
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで美しい形を目指した基本の中華シリーズです 業務用でも家庭用でも使いやすいラインナップです
    直径(Φmm)190高さ(mm)24
  • (61019)ピラーSUB-ASSY NO.9 RH トヨタ

    (61019)ピラーSUB-ASSY NO.9 RH

    トヨタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • フェンダーB フ*NH199R* 61101KCW850ZD ホンダ

    フェンダーB フ*NH199R* 61101KCW850ZD

    ホンダ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61101-KCW-850ZD
  • FENDER B,*NH199R*    61101KV7670ZF ホンダ

    FENDER B,*NH199R* 61101KV7670ZF

    ホンダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER COM*R299R*  80100HP1930ZB ホンダ

    FENDER COM*R299R* 80100HP1930ZB

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER COM*R299R*  80100HP1900ZB ホンダ

    FENDER COM*R299R* 80100HP1900ZB

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L S*NH199R*  83620GEV010ZG ホンダ

    COVER,L S*NH199R* 83620GEV010ZG

    ホンダ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • LID,INNER*NH199R*  64402KS4010ZE ホンダ

    LID,INNER*NH199R* 64402KS4010ZE

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R75mm 3500.115.075.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R75mm 3500.115.075.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R48mm 1400.050.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R48mm 1400.050.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R125mm 2400.03.125.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R125mm 2400.03.125.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R175mm 2600.15.175.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R175mm 2600.15.175.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R250mm 2400.07.250.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R250mm 2400.07.250.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。