カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「kic36」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
  • 耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所

    耐候耐寒性ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs

    KYO-EI
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥315,980税込¥347,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 6036 M/C3 Looking for an energy-efficient bearing to support fast-rotating mechanical components The low-friction design of this deep-groove ball bearing from SKF reduces power use and cuts down on noise。It als
    仕様●内径:180mm●外径:280mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:200000N●動定格荷重:190000N●コード番号:207-6941アズワン品番65-7932-82