カテゴリ

  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「kiip」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 300個入り ミヤゲン

    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 300個入り

    ミヤゲン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(300個)
    5日以内出荷
    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器は、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。
    用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。色透明耐熱温度(℃)-20~140入数(個)300
  • Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン

    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り

    ミヤゲン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(250個)
    5日以内出荷
    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器は、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。
    用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。色透明耐熱温度(℃)-20~140入数(個)250
  • Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 正方形 スクエアタイプ 150個入り ミヤゲン

    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 正方形 スクエアタイプ 150個入り

    ミヤゲン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(150個)
    5日以内出荷
    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 正方形 スクエアタイプは、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。
    用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。色透明耐熱温度(℃)-20~140入数(個)150
  • Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Sauceタイプ 1200個入り ミヤゲン

    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Sauceタイプ 1200個入り

    ミヤゲン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(1200個)
    5日以内出荷
    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Sauceタイプは、本体とフタの一体化で、フタを探す手間を省くソースタイプです。余った調味料の保存、お弁当用のソースなど様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。
    用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。色透明耐熱温度(℃)-20~140入数(個)1200
  • Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Frozenタイプ 250個入り ミヤゲン

    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Frozenタイプ 250個入り

    ミヤゲン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(250個)
    5日以内出荷
    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Frozenタイプは、-40℃の冷凍に特化したフローズンタイプです。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減になります。
    用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。耐熱温度(℃)-40~140入数(個)250
  • Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン

    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り

    ミヤゲン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(250個)
    5日以内出荷
    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプは、お料理を引き立てるブラックタイプの保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減になります。
    用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。耐熱温度(℃)-20~140
  • Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Tubタイプ 250ml 1200個入り ミヤゲン

    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Tubタイプ 250ml 1200個入り

    ミヤゲン
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(1200個)
    5日以内出荷
    Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Tubタイプは、250mlのちょうどいい容量のラウンドタイプの保存容器です。透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。
    用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。色透明容量(mL)250耐熱温度(℃)-20~140入数(個)1200直径×高さ(mm)100×54
  • ラップラクン 防錆殺菌剤 PE容器入 オー・エル・アイ

    ラップラクン 防錆殺菌剤 PE容器入

    オー・エル・アイ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    プロの庖丁を、錆と細菌からガッチリガード!!使用方法と交換は―。庖丁差しの容量に応じて、錆止め剤を規定通りに入れるだけ。水の汚れ状態によって、3日~1週間に1回の交換でOK!! (休業日の前日、または翌日と決めてお取換くだされば 効果的です。) より安全のためには、毎日の交換をおすすめします。抗菌
    材質粉末錆止め剤タイプPE容器入容量(g)500TKG品番9-0388-1001TKG品番(2017)6-0350-0801
  • Tecan Genesis、Freedom Evo、Miniprep、Cavro Workstation and PerkinElmer MultiPROBE II HT/II HT 96本×10トレイ入 Thermo Scientific

    Tecan Genesis、Freedom Evo、Miniprep、Cavro Workstation and PerkinElmer MultiPROBE II HT/II HT 96本×10トレイ入

    Thermo Scientific
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(10個×96本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ SPARKFUN

    RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ

    SPARKFUN
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。Features。+20 dBm - 100 mW Power Output Capability。High Sensitivity:down to -120 dBm at 1.2 kbps。High Selectivity:16-tap FIR Channel Filter。Bullet-proof front end:IIP3 = -18 dBm, IIP2 = +35 dBm,80 dB Blocking Immunity, no Image Frequency response。Low current:Rx = 16 mA, 100nA register retention。Programmable Pout:-18 to +20 dBm in 1dB steps。Constant RF performance over voltage range of module。FSK Bit rates up to 300 kb/s。Fully integrated synthesizer with a resolution of 61 Hz。FSK, GFSK, MSK, GMSK and OOK modulations。Built-in Bit Synchronizer performing Clock Recovery。Incoming Sync Word Recognition。115 dB+ Dynamic Range RSSI。Automatic RF Sense with ultra-fast AFC。Packet engine with CRC-16, AES-128, 66-byte FIFO。Built-in temperature sensor
    アズワン品番67-0420-85