カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

kinox アクエリアスピッチャー
EBM(江部松商事)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷種別1.8L材質本体、蓋:SAN、中筒:18-8ステンレス寸法(mm)171×101×H232容量(L)1.8EBM品番7573500
SKINTOP INOX
LAPP¥12,980~税込¥14,278~1個ほか63日以内出荷コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら